Page 930 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 930
Hadice a armatury
2030T - Hadice PTFE
Konstrukce:
• Vnitřní duše: polytetrafluoretylen.
• Výztuž: jeden oplet drátem z nerez oceli.
Provozní teplota:
• Od -50 °C do +150 °C, trvale.
Koncovky-série:
• YX.
Použití:
• Středotlaké systémy pro použití s hydraulickými kapalinami při vysokých teplotách, ale i s agresivními chemickými
kapalinami nebo plyny, materiály pro povrchové úpravy, dvousložkovými sloučeninami. Výhody:
• Velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím, vhodné do vysokých teplot.
Přínos:
Dlouhá životnost i při použití s agresivním médiem, vynikající funkčnost při vysokých teplotách.
Kód objednávky
C1135328
C1135327
C1135326
C1135325
C1136509
C1129894
Číslo Dílu
2030T-03V70
2030T-04V70
2030T-05V70
2030T-06V70
2030T-08V70
2030T-10V70
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
Vnitřní průměr hadice
Vnější průměr hadice
7,8 mm
9,5 mm
11,5 mm
13 mm
16,7 mm
20 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
275
240
200
175
150
125
Maximální provozní tlak (psi)
3985
3480
2900
2535
2175
1810
Cena každého Kč
401,67
456,72
532,84
584,75
825,15
970,75
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
16 mm
520N - Standardní hydraulická hadice
Konstrukce:
• Vnitřní duše: polyamid.
• Výztuž: jedna vrtsva aramidového vlákna s vysokou odolností v tahu.
• Vnější vrstva: polyuretan, černá, propichovaná.
Provozní teplota:
• Od -40°C do +100°C na ropné a syntetické hydraulické tekutiny.
Koncovky-série:
• 56.
Výkonnost:
• Překonává požadavky norem SAE 100R8, DIN EN 855 Typ R8, ISO 3949 Typ R8.
Použití:
• Vysokotlaké systémy pro hydraulické syntetické kapaliny nebo kapaliny na bázi minerálního oleje a také pro plyny.
Nízká objemová roztažnost a malý vnější průměr díky výztuži z aramidového vlákna. Zejména vhodné, pokud je
vyžadována nízká hmotnost hadic.
Výhody:
• Vysoká odolnost vůči chemikáliím, velmi dobrá odolnost proti oděru, nízká hmotnost, malý vnější průměr. Přínos:
Dlouhá životnost v náročných provozních podmínkách, snadná manipulace, snadná montáž v těsných prostorách.
Kód objednávky
C2787218
C1136857
C2787222
C2599750
C1136851
Číslo Dílu
520N-3
520N-4
520N-5
520N-6
520N-8
Vnitřní průměr hadice
4,8 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Vnější průměr hadice
10,6 mm
12,7 mm
14,5 mm
16,1 mm
20,4 mm
Jmenovitá velikost (DN)
5
6
8
10
12
Maximální provozní tlak (Bar)
345
345
310
275
240
Cena každého Maximální provozní tlak (psi) Kč
5000 272,13
5000 302,60
4500 426,29
4000 482,29
3500 521,93
2040N – Víceúčelová hadice
9
Konstrukce:
• Vnitřní duše: polyamid.
• Výztuž: jedna vrtsva ocelového drátu s vysokou odolností v tahu.
• Vnější vrstva: polyuretan, černá.
Provozní teplota:
• Od -40°C do +100°C na ropné a syntetické hydraulické tekutiny.
Koncovky-série:
56.
Výkonnost:
• Překonává požadavky normy DIN 853-1SN, schváleno DNV.
Použití:
• Vysokotlaké systémy pro hydraulické syntetické kapaliny nebo kapaliny na bázi minerálního oleje, plyny a nástřik
barev.
Výhody:
• Vysoká odolnost vůči chemikáliím, velmi dobrá odolnost vůči oděru.
Přínos:
Dlouhá životnost v provozních náročných podmínkách, jedna hadice pro celou řadu účelů.
Kód objednávky
C2786332
C2786333
C2786337
C2786338
C2786340
Číslo Dílu
2040N-03V00
2040N-04V00
2040N-05V00
2040N-06V00
2040N-08V00
Vnitřní průměr hadice
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
Vnější průměr hadice
9,8 mm
11,9 mm
14 mm
15,9 mm
19,3 mm
Jmenovitá velikost (DN)
5
6
8
10
12
Maximální provozní tlak (Bar)
340
310
250
240
185
Maximální provozní tlak (psi)
4930
4495
3625
3480
2680
Cena každého Kč
180,25
208,53
234,37
268,13
409,96
918
www.brammer.biz
Hydraulika
100941 100940 50256
Obrázky jsou pouze pro ilustraci