Page 927 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 927
Hadice a armatury
92 - Koncovka s vnitřním závitem BSP válcovým na potrubí - Přímá (kónus 60°)
Kód objednávky
C1143964
C1143963
C1143962
C1143847
C1143846
Velikost Připojovacího závitu
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Číslo Dílu
19273-12-12
19273-16-16
19273-20-20
19273-24-24
19273-32-32
Cena každého Kč
614,49
787,09
1270,24
1821,52
2461,93
Cena každého hadice Kč
B1 - Koncovka s maticí s vnitřním závitem BSPP válcovým, na potrubí - Ohyb 45° (kónus 60°)
Kód objednávky
C1143951
C1143950
C1143949
Velikost Připojovacího závitu
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
Vnitřní průměr
Číslo Dílu
1B173-12-12
1B173-16-16
1B173-20-20
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
906,91
1467,43
1872,80
Cena každého hadice Kč
B2 - Koncovka s maticí s vnitřním závitem BSPP válcovým, na potrubí - Ohyb 45° (kónus 60°)
Kód objednávky
C1143942
C1143941
C1143940
C1143939
C1143938
Velikost Připojovacího závitu
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr
Číslo Dílu
1B273-12-12
1B273-16-16
1B273-20-20
1B273-24-24
1B273-32-32
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Cena každého závitu Kč
1 3/16 UNF 620,94
1 7/16 UNF 970,12
1 11/16 UNF 1788,15
2 UNF 2791,37
D9 - Koncovka s vnějším závit BSP, na potrubí -přímá (kónus 60°), AGR
936,23
1493,61
1894,00
2655,72
3769,07
Cena každého Kč
694,30
972,42
1389,65
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1143898 1D973-12-12
C1143897 1D973-16-16
C1143896 1D973-20-20
Velikost Připojovacího závitu
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
JC - Koncovka s maticí s vnitřním závitem ORFS - Přímá - Krátká
Materiál: Ocel bez CR6. Na hadice typu: 731.
Kód objednávky
C4414707
C4414708
C4414709
C4414710
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
1JC73-12-12-SM
1JC73-16-16-SM
1JC73-20-20-SM
1JC73-24-24-SM
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
9
J7 - Koncovka s maticí
Materiál: Ocel bez CR6. Na hadice typu: 731.
s vnitřním závitem ORFS - Ohyb 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°
Kód objednávky
C1167217
C1153048
C1167216
C4414672
C1147744
Číslo Dílu
1J773-12-12-SM
1J773-16-12-SM
1J773-16-16-SM
1J773-20-16-SM
1J773-20-20-SM
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-16
-20
Cena Velikost Připojovacího každého závitu Kč
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
1 11/16 UNF
806,99
3055,04
1118,28
5440,75
1903,99
www.brammer.biz
915
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47584 48633 47580 47577 47576 47574