Page 923 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 923
Hadice a armatury
37 - JIC s vnějším závitem 37°/SAE 45° - Otočná matice s vnitřním závitem, ohyb 45°, DKJ 45
SM = Metrické šestihranné
* Tato šroubení jsou opatřena dvojitými dosedacími plochami, na které lze připojit vnější šroubení JIC (37°) a SAE (45°). Pro ostatní rozměry lze použít pouze vnější šroubení JIC (37°).
Kód objednávky
C6058003
C1160635
C1144005
C1144004
C1144003
C1144002
C4413796
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-08
-08
-10
-12
-16
-16
Cena každého závitu Kč
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
13V70-8-6-SM
13770-8-8-SM*
13770-10-8-SM*
13770-12-10-SM
13770-12-12-SM
13770-16-16-SM
13770-20-16
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
***
686,41
713,79
634,61
957,04
1204,18
1491,96
Cena každého závitu Kč
39/3W - Koncovka s maticí se závitem JIC 37° / SAE 45° - ohyb 90°, DKJ 90
SM = Metrické šestihranné
* Tato šroubení jsou opatřena dvojitými dosedacími plochami, na které lze připojit vnější šroubení JIC (37°) a SAE (45°). Pro ostatní rozměry lze použít pouze vnější šroubení JIC (37°).
Kód objednávky
C4413889 C1143875 C1421245 C1143997 C1143998 C1143996 C4413841 C1143995 C1163333 C1421244
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 1
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06 -06 -06 -08 -10 -10 -12 -12 -16 -16
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
13W70-8-6-SM 13970-8-8-SM* 13970-10-10-SM* 13970-12-10-SM 13970-10-8-SM* 13970-12-12-SM 13970-12-16-SM 13970-16-16-SM 13970-16-12-SM 13970-6-6-SM
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm
3/4 UNF 9/16 UNF 3/4 UNF 7/8 UNF 7/8 UNF
1 1/16 UNF 1 1/16 UNF 1 5/16 UNF 1 1/16 UNF 1 5/16 UNF
JC - Koncovka s maticí s vnitřním závitem ORFS - Přímá - Krátká
518,40 599,86 870,51
1016,45 501,22 956,72
7311,10 1129,31 1311,30
565,68
Cena každého závitu Kč
13/16 UNF 279,77
Materiál: Ocel bez CR6.
Na hadice typu: 372, 371LT, 701.
Kód objednávky
C1143757
C1149746
C1161241
C4414698
C1163798
C4414700
C1161242
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
1JC70-8-8-SM
1JC70-12-8-SM
1JC70-10-10-SM
1JC70-12-10-SM
1JC70-12-12-SM
1JC70-16-12-SM
1JC70-16-16-SM
1 3/16
1 UNF
1 3/16
1 3/16
1 7/16
1 7/16
UNF 1083,51
409,01
UNF 458,46
UNF 551,65
UNF 639,54
UNF 843,11
J7 - Koncovka s vnitřním závitem ORFS - ohyb 45°
Kód objednávky
C1161071
C1147053
C1162984
C1152729
C1143760
Velikost Připojovacího závitu
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 3/16 UNF
Vnitřní průměr hadice (palce)
Cena každého Vnitřní průměr hadice Kč
15,9 mm 959,22
12,7 mm 1123,78
19,1 mm 770,74
25,4 mm 1136,25
12,7 mm 532,64
Cena Velikost Připojovacího každého závitu Kč
Číslo Dílu
1J770-10-10-SM
1J770-10-8-SM
1J770-12-12-SM
1J770-16-16-SM
1J770-8-8-SM
5/8
1/2
3/4
1
1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-10
-08
-12
-16
-08
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
9
J9 - Female ORFS - swivel 90° elbow - short drop
Materiál: Ocel bez CR6.
Na hadice typu: 372, 371LT, 701.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-10
-12
-16
C4414683
C1143759
C1158511
C1155751
C1143763
C1421057
1J970-6-6-SM
1J970-8-8-SM
1J970-10-10-SM
1J970-12-10-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
11/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
581,90
782,56
783,86
767,88
738,29
1344,41
www.brammer.biz
911
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48655 47178 47176 47173 47170