Page 922 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 922
Hadice a armatury
1C - Female metric 24° - heavy series with O-Ring - swivel 90° elbow
Kód objednávky
C1144016
C1144014
C1166738
C1144013
C1160751
C1144012
C1165052
C1144011
Číslo Dílu
11C70-12-6
11C70-16-8
11C70-16-10
11C70-20-10
11C70-25-10
11C70-25-12
11C70-25-16
11C70-30-16
Velikost Připojovacího závitu
M20x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
Velikost Připojovacího závitu
M24x1,5 M30x2 M30x2 M36x2 M36x2 M42x2
Velikost Připojovacího závitu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2 5/8 3/4 3/4 1
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 1
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-10
-10
-12
-16
-16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08 -10 -12 -12 -16 -16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena každého Kč
347,29
341,62
617,85
502,79
1393,92
862,98
1195,20
1223,88
Cena každého Kč
400,44 307,15 354,33 598,97
1710,13 731,82
Cena každého Kč
206,22
260,97
510,34
391,67
445,89
436,79
1051,97
787,09
Cena každého Kč
751,69
1091,48
937,67
Cena každého Kč
292,81 323,11 738,29 463,71 794,68 530,05 881,27 937,67
Cena každého Kč
307,05
399,91
697,84
D2 - Male metric 24° - heavy series - rigid straight
Kód objednávky
C1143909 C1143908 C1161415 C1143907 C1148816 C1143906
Číslo Dílu
1D270-16-8 1D270-20-10 1D270-20-12 1D270-25-12 1D270-25-16 1D270-30-16
92 - Female BSP parallel pipe - swivel straight (60° cone)
Kód objednávky
C1164826
C1143965
C1931016
C1143969
C1163689
C1143968
C1159839
C1143967
Číslo Dílu
19270-6-6
19270-8-8
19270-10-8
19270-10-10
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-12
19270-16-16
B1 – Koncovka - koleno (45°) matice se závitem BSPP válcovým (kónus 60°)
Kód objednávky
C1143956
C3009714
C1143955
Číslo Dílu
1B170-12-12
1B170-16-12
1B170-16-16
Velikost Připojovacího závitu
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
B2 – Koncovka - koleno (90°) matice se závitem BSPP válcovým (kónus 60°)
Kód objednávky
C1143944 C1143943 C1163020 C1143946 C1143840 C1143945 C1159838 C1143839
9
Číslo Dílu
1B270-6-6 1B270-8-8 1B270-10-8 1B270-10-10 1B270-12-10 1B270-12-12 1B270-16-12 1B270-16-16
Velikost Připojovacího závitu
G3/8 BSPP G1/2 BSPP G5/8 BSPP G5/8 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G1 BSPP G1 BSPP
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06 -08 -08 -10 -10 -12 -12 -16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-12
-16
D9 - Vnější závit BSP paralelní, na potrubí – tuhé, rovné (kónus 60°), AGR
Kód objednávky
C1143899
C1143903
C1143902
Číslo Dílu
1D970-8-8
1D970-12-12
1D970-16-16
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
910
www.brammer.biz
Hydraulika
47157 47154 47150 47136 47134 47128