Page 921 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 921
Hadice a armatury
CE - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s těsnicím kroužkem - ohyb 45°
Kód objednávky
C1931020
C1931015
C1158721
C1160624
Velikost Připojovacího závitu
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-12
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Číslo Dílu
1CE70-12-6
1CE70-15-8
1CE70-18-10
1CE70-22-12
Cena každého Kč
453,93
580,49
985,51
468,11
Cena každého závitu Kč
M18x1,5 594,64
M22x1,5 590,17
M26x1,5 548,44
M30x2 497,34
M36x2 748,30
M45x2 1760,43
Cena každého Vnitřní průměr hadice Kč
15,9 mm 280,85
19,1 mm 349,44
25,4 mm 492,99
CF - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s O-kroužkem - ohyb 90°
Materiál: Ocel bez CR6.
Na hadice typu: 372, 371LT, 701.
Hadicová šroubení se standardními těsnicími kroužky lze použít pro teploty od -30 °C do +105 °C.
Kód objednávky
C1159796
C1159795
C1160636
C1159794
C1159793
C4414411
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-12
-16
-16
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
1CF70-12-6
1CF70-15-8
1CF70-18-10
1CF70-22-12
1CF70-28-16
1CF70-35-16
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
D0 - Koncovka s vnějším metrickým závitem 24° - Lehká řada - Přímá
Kód objednávky
C1165113
C1160513
C1160516
Číslo Dílu
1D070-18-10
1D070-22-12
1D070-28-16
Velikost Vnitřní průměr Připojovacího závitu hadice (palce)
M26x1,5 5/8
M30x2 3/4
M36x2 1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-10
-12
-16
C9 - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s těsnicím kroužkem - Přímá
Kód objednávky
C1143934
C1157286
C1143933
C1167175
C1143932
C1143931
C1143930
C1160755
C1143929
C1160407
C1143928
Číslo Dílu
1C970-12-6
1C970-12-8
1C970-14-6
1C970-16-10
1C970-16-8
1C970-20-10
1C970-20-12
1C970-25-10
1C970-25-12
1C970-25-16
1C970-30-16
Velikost PřipojovacíhoVnitřní průměr závitu hadice (palce)
M20x1,5 3/8
M20x1,5 1/2
M22x1,5 3/8
M24x1,5 5/8
M24x1,5 1/2
M30x2 5/8
M30x2 3/4
M36x2 5/8
M36x2 3/4
M36x2 1
M42x2 1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-06
-10
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-16
Cena každého Vnitřní průměr hadice Kč
9,5 mm 156,32
12,7 mm 801,81
9,5 mm 545,17
15,9 mm 383,42
12,7 mm 194,27
15,9 mm 274,25
19,1 mm 319,88
15,9 mm 1031,11
19,1 mm 563,91
25,4 mm 836,29
25,4 mm 876,55
9
0C - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s O-kroužkem - ohyb 45°, DKOS 45
Kód objednávky
C1144044
C1144043
C1144042
C1144041
C1166282
C1144040
C1144039
Číslo Dílu
10C70-12-6
10C70-14-6
10C70-16-8
10C70-20-10
10C70-20-12
10C70-25-12
10C70-30-16
Velikost Připojovacího závitu
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Cena každého Vnitřní průměr hadice Kč
9,5 mm 346,33
9,5 mm 730,52
12,7 mm 333,46
15,9 mm 454,76
19,1 mm 540,92
19,1 mm 662,10
25,4 mm 1096,61
www.brammer.biz
909
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47127 47126 47125 47124 47123