Page 890 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 890
Statická Eliminace
Řada IZH10 – ruční měřidlo
• Kompaktní a lehké: 85 g (bez baterií)
• Zobrazení minimálních a maximálních hodnot, funkce resetování • Automatické vypnutí
• Zobrazení stavu baterie
• Podsvícení pro použití v tmavých prostorách
• Jmenovitý rozsah měření: ± 20,0 kV
Kód objednávky
C2090186
C1214095
C2090184
C2090185
Číslo Dílu
Cena každého Kč
IZH-C-01 ***
IZH10 ***
IZH-A-01 ***
IZH-B-01 ***
Řada IZE11 – digitální vícekanálový ovladač
• Jeden ovladač monitoruje až 4 tlakové snímače
• vyžaduje o 76 % méně místa
• Ovladač může monitorovat několik aplikací, např.: regulaci sání, test těsnosti, regulaci přívodního tlaku vyhazovací jednotky, monitorování hydraulických válců, polohové ovládací prvky, regulaci napájecího systému, regulaci sání u mokrých obrobků
Kód objednávky
C1213087
C1213088
Řada IZF10 – konstrukce ionizéru/ofuku
Číslo Dílu
ZS-27-C
ZS-27-D
Cena každého Kč
***
***
• Odstraňuje statickou elektřinu již za 1,5 sekundy
• Rozsah až 1 200 cm
• Pro provoz je nutný pouze jeden zdroj napájení
• Vysoká bezpečnost aplikace: standardně výstup alarmu pro případ zjištění selhání
• Ideální pro manuální pracovní stanice: například pro elektronický průmysl nebo průmysl zpracování plastů
Kód objednávky
C6118497
C4357861
C6118498
C6118499
C6016163
C4357873
C4132472
Číslo Dílu
IZF10-A1
IZF10-B1
IZF10-CG2EU
IZF10-CP
IZF10-CPZ
IZF10-P
IZF10-LP
Průtok vzduchu
0.66 m3/min
0.46 m3/min
Délka kabelu
3 m
10 m
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
8
878
www.brammer.biz
Pneumatika
54503 54993 55013