Page 892 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 892
Tlumící prvky
Miniaturní tlumiče MC5 až MC75
Miniaturní tlumiče ACE jsou bezúdržbové, samonosné hydraulické prvky. Modelová řada MC5 až MC75 se vyznačuje krátkou zástavbovou délkou a velmi malou vratnou silou pístnice. Tlumiče obsahují teplotně stabilní olejovou náplň a mají integrovaný pevný doraz. Ideální pro malé a rychlé manipulační mechanismy, rotační pohony a podobná drobná automatizační zařízení. Rozsáhlá řada tvrdostí umožňuje pokrytí efektivních hmotností v rozsahu od 0,3 kg do 72 kg.
Maximum Energy
Capacity - W3
(Nm/Cycle) (Nm/h)
0,68 2040
0,68 2040
0,68 2040
1 2000
1 2000
1,25 4000
1,25 4000
3,5 5600
3,5 5600
3,5 22600
2,8 22600
2,8 22600
2,8 22600
9 28200
9 28200
9 28200
9 28200
Effective weight - maximum
4,4
10,8
18,7
3,2
4,1
2,7
5
1,9
5,4
15
2,2
5,4
13,6
1,1
4,8
36,2
72
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximum Energy Effective Capacity - W4 Weight -
Minimum return Force - N
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
Maximum return force - N
5
5
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
Rod Reset Time-s
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Maximum Side Load Angle - °
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Čistá Cena
C1882481
C1865214
C1882482
C1874869
C1874747
C1854557
C1863102
C1868210
C1873344
C1873883
C1862985
C1849969
C1849970
C1862892
C1862893
C1888327
C4307951
MC5EUM-1-B
MC5EUM-2-B
MC5EUM-3-B
MC9EUM-1-B
MC9EUM-2-B
MC10EUML-B
MC10EUMH-B
MC30EUM-1
MC30EUM-2
MC30EUM-3
MC25EUML
MC25EUM
MC25EUMH
MC75EUM-1
MC75EUM-2
MC75EUM-3
MC75EUM-4
minimum
0,5
3,8
9,7
0,6
0,8
0,3
0,7
0,4
1,8
5
0,7
1,8
4,6
0,3
0,9
2,7
25
hmotnost
0,003 kg
0,003 kg
0,003 kg
0,005 kg
0,005 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
každého Kč
1037,08
1040,39
1043,42
932,35
935,11
932,35
935,11
1211,26
1223,39
1235,51
921,88
935,11
990,51
1306,90
1333,63
1359,26
1460,40
Miniaturní tlumiče MC150 až MC600
Miniaturní tlumiče ACE jsou bezúdržbové, samonosné hydraulické prvky. Díky hermeticky těsnému systému odvalovací membrány se řada MC150 až MC600 vyznačuje nejdelší životností, až 25 miliónu cyklů. Všechny tlumiče mají integrovaný pevný doraz. Odvalovací membrána vrací pístnici velmi malou silou.
Přímá montáž tlumiče do pneumatického válce (do 7 barů) je možná, při zajištění vynikajícího tlumení v koncové poloze ve srovnání s běžným tlumením válců. Při použití adaptéru bočního zatížení se dovolený úhel bočního zatížení zvyšuje až na 25°. Překrývající se řada tvrdostí jednotlivých modelů umožňuje souvislé pokrytí aplikací při rozsahu efektivních tvrdostí od 0,9 kg do 4536 kg.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
Effective weight - maximum
10
86
200
408
25
230
910
136
1130
2300
Effective Weight - minimum
0,9
8,6
70
181
2,3
23
180
9
113
400
Minimum return Force - N
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Rod Reset Time - s
0,4
0,4
0,4
1
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
Maximum Side Load Angle - °
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
Čistá Cena
8
C1849971
C1849951
C1849972
C1882477
C1849974
C1385251
C1849906
C1849975
C1849976
C1385269
MC150EUM
MC150EUMH
MC150EUMH2
MC150EUMH3
MC225EUM
MC225EUMH
MC225EUMH2
MC600EUM
MC600EUMH
MC600EUMH2
20 34000
20 34000
20 34000
20 34000
41 45000
41 45000
41 45000
136 68000
136 68000
136 68000
hmotnost
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,26 kg
0,26 kg
0,26 kg
každého Kč
1876,28
1893,10
2426,93
2660,09
1968,34
1984,60
2517,05
2946,44
2962,70
3503,43
Miniaturní tlumiče MA
Miniaturní tlumiče ACE jsou bezúdržbové, samonosné hydraulické prvky. Pokud pro danou aplikaci nedostačují samokompenzační tlumiče, lze použít tlumiče seřiditelné, řady MA. Všechny typy mají integrovaný pevný doraz. Dlouhý zdvih tlumiče (MA900 s 40 mm) zajišťuje hladké zpomalení a nízkou reakční sílu. Tlumič MA150, vybavený odvalovací membránou (jako u tlumičů MC150 až MC600), disponuje všemi výhodami této konstrukce. Stupňovité nastavení tvrdosti tlumičů řady MA pokrývá rozsah efektivních hmotností od 0,2 kg do 2040 kg.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
3,5
1,8
5,5
4
22
25
68
100
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
5,65
3600
13550
6000
35000
45000
68000
90000
Effective weight - maximum
15
10
20
57
109
226
1360
2040
Effective Weight - minimum
0,23
0,2
4,5
6
1
2,3
9
14
Minimum return Force - N
1,7
3
3
5
3
5
10
10
Maximum return force - N
5,3
6
6
11
5
10
30
35
Rod Reset Time - s
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
Maximum Side Load Angle - °
2
2,5
2
2
2
2
2
1
Čistá Cena hmotnost každého Kč
C1873258
C3589805
C4739553
C1854101
C1385212
C1849982
C1849983
C1849984
MA30EUM
FA1008VD-B
MA50EUM-B
MA35EUM
MA150EUM
MA225EUM
MA600EUM
MA900EUM
0,013 kg
0,026 kg
0,025 kg
0,043 kg
0,06 kg
0,13 kg
0,31 kg
0,4 kg
2108,06
2198,74
2171,18
1896,40
1958,96
2208,66
3772,69
5299,79
880
www.brammer.biz
Pneumatika
404444
404443
405608