Page 889 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 889
Vzduchové trysky | Ofukovací pistole | Statická Eliminace
Řada KN – trysky
• Různé konstrukce
• Vysoký výkon foukání vzduchu s nízkým přívodním tlakem
Kód objednávky
C1214079
C1204840
C1204841
C1214080
C1204832
C1204833
C1277903
C1204835
C1204836
C1214076
C1214077
C6072626
C1214082
C1204842
C1204843
C1204844
Číslo Dílu
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNP-1
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Velikost Připojovacího závitu
Rozměr hrdla
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
0,75 mm
0,9 mm
1 mm
1,1 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Řada VMG – vzduchová pistole
• Max. ztráta tlaku 1 %
• Účinný rozsah 30 mm2
• Speciální design a konstrukce ventilu spoří energii
Kód objednávky
C1214087
C1214092
C1214090
C1214094
Číslo Dílu
VMG11BU-F03
VMG12BU-F03
VMG11W-F03
VMG12W-F03
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ připojení vstupu
Spodní vstupBottom Entry
Horní vstup
Spodní vstupBottom Entry
Horní vstup
sekundy
Barva
IZN ionizér – tryska ionizéru
Modrá ***
Modrá ***
Bílá ***
Bílá ***
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
• Selektivní odstranění elektrostatického náboje ve zlomku • Vysokofrekvenční AC typ
• Bez externího vysokonapěťového napájení
• Ovladač a napájecí jednotka vestavěné v pouzdru
• Kompaktní konstrukce, pouze 16 mm široké • Standardně snímač znečištění na jehle trysky
Kód objednávky
C2090187
C2090189
C3225549
C2090195
C2090196
C2090199
Číslo Dílu
IZN10-01P06
IZN10-02P06
IZN10-11P06
IZN10-B1
IZN10-B2
IZN10-NT
8
Řada IZS31 – tryskový ionizér
• Selektivní odstranění elektrostatického náboje ve zlomku • Vysokofrekvenční AC typ
• Bez externího vysokonapěťového napájení
• Ovladač a napájecí jednotka vestavěné v pouzdru
• Kompaktní konstrukce, pouze 16 mm široké • Standardně snímač znečištění na jehle trysky
sekundy
Kód objednávky
C6118500
C6118501
C1359784
C1204108
C1214103
C1214104
C2090224
C1214105
C1214106
C1214107
Základní Výstupní Celková Cena
Kód Základní Výstupní objednávky Číslo Dílu materiál signál
Celková délka
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm
1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Číslo Dílu
IZS30-A0201
IZS30-A0202
IZS30-M1
IZS30-M2
IZS31-BE
IZS31-BM
IZS31-CP
IZS31-CPZ
IZS31-DF
IZS31-DG
materiál
signál
délka
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C1214108
C1214100
C1214101
C2090217
C1214102
C1214096
C1214097
C1214098
C1214099
C3798741
IZS31-NT
IZS31-300P Wolfram PNP
IZS31-380P Wolfram PNP
IZS31-620P Wolfram PNP
IZS31-780P Wolfram PNP
IZS31-1100P Wolfram PNP
IZS31-1260P Wolfram PNP
IZS31-1500P Wolfram PNP
IZS31-1900P Wolfram PNP
IZS31-2300P Wolfram PNP
www.brammer.biz
877
Pneumatika
54504 55011 54502 54501