Page 887 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 887
Tlumiče
Tlumič hluku se škrcením
Manžetového typu ručně nastavitelný
Kód objednávky
C2780488
C1278234
C1278183
C3549254
Číslo Dílu
43006
T53006
T63006A
B73006
Základní materiál
Sintrovaný kov
Sintrovaný kov
Sintrovaný kov
Sintrovaný kov
Cena každého Kč
***
***
***
***
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
***
***
***
P6M-PA - Tlumič hluku- plastová řada
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/2 BSPP
Základní materiál
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Velikost spojení trubky
Pracovní tlak:
• Max. 8 bar. Provozní teplota:
Od -30 °C do +80 °C.
Kód objednávky
C1278927
C1278921
C1278922
C1278923
C1278924
C1278925
C1278926
Číslo Dílu
P6M-PAC5
P6M-PAB1
P6M-PAB2
P6M-PAB3
P6M-PAB4
P6M-PAB6
P6M-PAB8
Velikost Připojovacího závitu
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Tlumič hluku - Nasouvací řada
Pracovní tlak:
• Max. 17 bar. Provozní teplota: Od -10°C do +74°C.
Kód objednávky
C6090713
C2783790
C2783791
Číslo Dílu
PXC-X14
PZC-S1006
PZC-S1008
4 mm
6 mm
8 mm
Tlumič hluku - Slinutý bronzový
Materiál:
• Slinutý bronzový. Pracovní tlak:
• 16 bar.
Provozní teplota: max 250 °C.
8
Kód objednávky
C1278933
C1278928
C1278950
C1278929
C1278930
Číslo Dílu
9721900005
9090050700
P6M-BAA2
9090050900
9090051000
Základní materiál
Sintrovaný bronz
Sintrovaný bronz
Sintrovaný bronz
Sintrovaný bronz
Sintrovaný bronz
Velikost Připojovacího závitu
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
875
Pneumatika
50053 50052 50051 50048