Page 865 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 865
Vakuová technologie
Ejektor, Série EBS-ET
• Nástrčné šroubení
• Elektrické řízení,
• T-konstrukce
• s Odpouštěcí ventil
• S tlumičem odfuku
• Vakuový spínač: Elektronický, nastavitelný • 2 x PNP
Kód objednávky
C6155491
C6155492
C6155493
C6155494
C6155495
C6155496
Číslo Dílu
R412010168
R412010169
R412010170
R412010171
R412010172
R412010173
Pripojeni vzduchu
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Vakuove pripojeni
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Vakuove pripojeni
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Vakuove pripojeni
4 mm
4 mm
Vakuove pripojeni
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Vakuove pripojeni
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Cena každého Kč
4633,66
4655,71
5927,05
6084,97
6778,38
6996,38
Cena každého Kč
4633,66
4655,71
5927,05
6084,97
6778,38
6996,38
Cena každého Kč
562,50
595,57
Cena každého Kč
664,75
701,40
738,06
779,67
1860,02
2030,35
Cena každého Kč
664,75
701,40
738,06
779,67
1860,02
2030,35
Ejektor, Série EBS-ET
• Závitový přípoj
• Elektrické řízení, T-konstrukce
• s Odpouštěcí ventil
• S tlumičem odfuku
• Vakuový spínač: Elektronický, nastavitelný • 2 x PNP
Kód objednávky
C6155497
C6155498
C6155499
C6155500
C6155501
C6155502
Číslo Dílu
R412010176
R412010177
R412010178
R412010179
R412010180
R412010181
Pripojeni vzduchu
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Pripojeni vzduchu
4 mm
4 mm
Pripojeni vzduchu
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Pripojeni vzduchu
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ejektor, Série EBS-PI
• Nástrčné šroubení
• Pneumatické řízení, Inline tvar
Kód objednávky
C6155479
C6155480
Číslo Dílu
R412007447
R412007448
Ejektor, Série EBS-PT
• Nástrčné šroubení • Pneumatické řízení, • T-konstrukce
• S tlumičem odfuku
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6155481 R412007449
8
C6155482
C6155483
C3668012
C3600341
C6155484
R412007450
R412007451
R412007452
R412007453
R412007454
Ejektor, Série EBS-PT
• Závitový přípoj
• Pneumatické řízení • T-konstrukce
• S tlumičem odfuku
Kód objednávky
C1955772
C6155485
C6155486
C3918943
C6155487
C6155488
Číslo Dílu
R412007473
R412007474
R412007475
R412007476
R412007477
R412007478
www.brammer.biz
853
Pneumatika
99027 99024 99023 99046 99030