Page 834 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 834
Pohony
PM7, Vyrovnávací spojka s deskou
Kód objednávky
C3013487
C3013488
C3013489
C3013490
C3013491
C3013492
Číslo Dílu
1827001629
1827001630
1827001631
1827001632
1827001633
1827001634
Materiál
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Přepínač typu
Reed
Reed
Electronic PNP
Electronic PNP
Přepínač typu
Reed
Electronic PNP
Přepínač typu
Reed
Electronic PNP
Electronic NPN
Cena každého Kč
1149,53
1263,35
1476,94
1743,72
1875,18
4738,39
Cena každého Kč
706,35
726,35
1239,04
1262,46
Cena každého Kč
766,84
1237,72
Cena každého Kč
671,72
1152,70
1239,04
Délka Cena
Snímač, Série ST4
Snímač, Série ST4
Snímač, Série ST4
Snímač, Série ST4
8
• Drážka 4 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M8, 3-pólový, S rýhovaným šroubem
Velikost závitu pístnice
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
M27x2
M36x2
Délka kabelu
0,3 m
0,5 m
0,3 m
0,5 m
Délka kabelu
0,3 m
0,3 m
Délka kabelu
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Přepínač typu
Electronic PNP
Electronic NPN
Electronic NPN
Kód objednávky
C6155883
C6155885
C6155884
C6155886
Číslo Dílu
R412019490
R412019686
R412019493
R412019687
Typ připojení kabelu
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
• Drážka 4 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M12, 3-pólový, S rýhovaným šroubem
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6155887 R412019688
C6106985 R412019689
• Drážka 4 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M8, 3-pólový
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6133300 R412019682
C6155888 R412019683
C6155889 R412019694
• Drážka 4 mm
• S kabelem
• Bez vodič. koncovky, pocínovaný
Kód
objednávky Číslo Dílu Přepínač typu
C6155890 R412019488 Reed
C6155891 R412019489 Reed
C6155892 R412019680 Electronic PNP
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Bez vodič. koncovky, pocínovaný • ATEX certifikace
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3017232 R412003658
C3017249 R412004585
Typ připojení kabelu
Zástrčka M12, 3 piny
Zástrčka M12, 3 piny
Typ připojení kabelu
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Délka Cena
Kód objednávky
C6155893
C6155894
C6155895
kabelu
3 mm
5 mm
3 m
každého Kč
621,24
718,49
1109,77
Číslo Dílu
kabelu
5 m
3 m
5 m
každého Kč
1210,75
1138,55
1291,24
Cena každého Kč
1412,70
1512,22
Cena každého Kč
1147,05
1601,24
R412019681
R412019684
R412019685
Snímač, Série ST6
Snímač, Série ST6
Přepínač typu
Electronic PNP
Electronic PNP
Délka kabelu
3 m
5 m
Přepínač typu
Reed
Electronic PNP
Reed
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M8, 3-pólový, S rýhovaným šroubem
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6155897 R412004761
C6155898 R412004762
C4735636 R412007840
Typ připojení kabelu
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Zástrčka M8, 3 piny
Délka kabelu
0,3 m
0,3 m
0,3 m
746,60
822
www.brammer.biz
Pneumatika
99006 99005 99004 99003
99002
87234 87233