Page 832 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 832
Pohony
MP2, Vidlicové upevnění pro Opěrné ložisko MP9 s pryžovým pouzdrem
Kód objednávky
C2240527
C2240528
C3015274
C3015276
C2831114
C3015280
MP4, Opěrné ložisko pro upevnění vidlice MP2, AB3
Číslo Dílu
3682903590
3682904590
3682905590
3682906590
3682908590
3682910590
Píst-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Cena každého Kč
802,69
989,96
1087,80
1285,37
1629,62
Kód Cena
100.0 1949,31
Kód Cena
objednávky
C3013549
C3013398
C3013399
C3013400
C3013840
C3013401
C1369121
Číslo Dílu
1827002301
1827001283
1827001284
1827001285
1827020086
1827001287
1827001288
Píst-Ø (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
každého Kč
506,00
472,10
485,06
577,93
720,42
878,34
objednávky
C3013589
C4202634
C6150272
C6150273
C1966422
Číslo Dílu
1827004866
1827004867
1827004868
1827004869
5239813412
Píst-Ø (mm)
125.0
160.0
200.0
250.0
320.0
každého Kč
2511,54
2991,09
4258,94
11113,25
19188,03
100.0 1091,65
MP6, Opěrné ložisko se sférickým kloubovým uložením
Kód objednávky
C3013478
C3013479
C3013480
C3013841
C3013481
C3013482
C1369126
C3013484
Píst-Ø Cena
Píst-Ø Cena
Číslo Dílu
1827001619
1827001620
1827001621
1827020087
1827001623
1827001624
1827001625
1827001626
(mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Materiál
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Tvárná litina
Kód každého Kč objednávky
Číslo Dílu
1827001627
1827001628
2798060320
2798060400
2798060500
2798060630
2798061000
Píst-Ø (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Číslo Dílu
8103190434
3330310000
3330316000
3330320000
8103190464
3590302000
3590304000
3590305000
3590308000
2990600312
(mm)
200.0
250.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
Materiál
Tvárná litina
Tvárná litina
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
1059,41 C3013485
1187,84 C3013486
1380,76 C1961502
1605,37 C1961503
2270,88 C1961504
2591,68 C1961505
5482,24 C1961501
7790,66
každého Kč
9399,89
12737,96
2117,65
2632,33
2891,23
3289,50
4698,70
Cena každého Kč
858,22
1029,19
1089,72
1082,54
1266,93
1559,90
3047,94
Velikost
závitu Cena pístnice každého Kč
M48x2 1077,60
M4 59,90
M6 59,90
M8 66,18
M10x1.25 50,99
M10x1.25 78,27
M12x1.25 101,92
M16x1.5 161,82
M20x1.5 328,95
M27x2 604,39
8
MP9, Vidlicové uchycení s pryžovým pouzdrem
Kód objednávky
C2240532
C2240530
C1102867
C3015288
C3015290
C3015292
C3015294
Kód objednávky
C6154382
C6154383
C6154384
C6154385
C3013240
C3013241
C3020207
C6154386
C6154387
C6154388
Číslo Dílu
3683202000
3683203000
3683204000
3683205000
3683206000
3683208000
3683210000
MR9, Matice pro pístní tyč
Číslo Dílu
1823300032
1823300033
1823300034
1823300020
1823300021
1823300030
1823300031
1823300029
1823300025
1823300026
Materiál
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Velikost
závitu Cena Kód pístnice každého Kč objednávky
Materiál
Pozinkovaná ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
M4 ***
M6 55,95
M8 101,97
M10x1.25 62,56
M12x1.25 ***
M16x1.5 93,70
M20x1.5 167,84
M27x2 ***
M36x2 705,00
M42x2 1197,48
C6154389
C3014914
C3014916
C3014918
C6154390
C3014976
C3014978
C3014980
C3014982
C6154391
820
www.brammer.biz
Pneumatika
87225 87224 87223
87222
87221