Page 835 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 835
Pohony
Snímač, Série ST6
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M8, 3-pólový, S rýhovaným šroubem • ATEX certifikace
Kód objednávky
C3017234
Číslo Dílu
R412003660
Typ připojení kabelu
Zástrčka M8, 3 piny
Přepínač typu
Electronic PNP
Přepínač typu
Electronic PNP
Přepínač typu
Electronic PNP
Přepínač typu
Electronic PNP
Délka kabelu
0,3 m
Délka kabelu
0,3 m
Délka kabelu
0,3 m
Délka kabelu
0,3 m
Délka kabelu
10 m
3 m
10 m
Délka kabelu
Cena každého Kč
1697,10
Cena každého Kč
1605,88
Cena každého Kč
2413,21
Cena každého Kč
2301,50
Cena každého Kč
1480,33
630,02
833,83
Cena každého Kč
1128,80
Cena každého Kč
2225,40
Cena každého Kč
63,66
***
65,04
25,36
37,76
49,88
62,56
Snímač, Série ST6
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Zástrčka, M12, 3-pólový, S rýhovaným šroubem • ATEX certifikace
Kód objednávky
C3017233
Číslo Dílu
R412003659
Typ připojení kabelu
Zástrčka M12, 3 piny
Snímače, Série ST4-2P
• Drážka 4 mm
• Počet spínacích bodů:2
• S kabelem
• Zástrčka, M12x1, 4-pólový, A kódování, S rýhovaným šroubem • Elektronický PNP, IO-Link
Kód objednávky
C4014826
Číslo Dílu
R412010147
Typ připojení kabelu
Zástrčka M12, 4 piny
Snímače, Série ST4-2P
• Drážka 4 mm
• Počet spínacích bodů:2
• S kabelem
• Zástrčka, M8x1, 4-pólový, S rýhovaným šroubem • Elektronický PNP
Kód objednávky
C6155882
Číslo Dílu
R412010140
Typ připojení kabelu
Zástrčka M8, 4 piny
Přepínač typu
Electronic PNP
Reed
Reed
Přepínač typu
Snímač, Série ST6
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Bez vodič. koncovky, pocínovaný
Kód objednávky
C6155896
C3261855
C3017244
Číslo Dílu
R412004576
R412007815
R412004575
Snímač, Série ST6-HT
• Drážka 6 mm
• S kabelem
• Bez vodič. koncovky, pocínovaný • tepelně odolný
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6155899 R412007822
Snímače, Série ST4-2P
• Drážka 4 mm
• Počet spínacích bodů:2
• S kabelem
• Bez vodič. koncovky, pocínovaný • Elektronický PNP
Reed
Typ připojení kabelu
Volný kabel
10 m
8
Kód objednávky
C6155881
Číslo Dílu
R412010139
Přepínač typu
Electronic PNP
Průměr pístu (mm)
8/10
12/16
20/25
8/10
16.0
20/25
32.0
Délka kabelu
2 m
MR3, Matice pro uchycení válce
• Pro MNI, OCT, ICM, 102
Kód objednávky
C6150238
C6150239
C3014639
C6150240
C6150241
C6150242
C6150243
Číslo Dílu
1823300024
1823300005
2915051207
413215803
413214505
413214602
413214718
Model válce
MNI
MNI
MNI
ICM
ICM
ICM
ICM
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,25
M16x1,5
M22x1,5
M12x1,25
M16x1,5
M22x1,5
M30x1.5
www.brammer.biz
823
Pneumatika
87238 87237 87236 87235 99010 99009 99008 99007