Page 813 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 813
Konektory
Řada AS – typ koleno, regulace výstupního proudu – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C5084558
C5084554
C5014158
Číslo Dílu
AS2201F-01-08SA
AS2201F-02-08SA
AS2201F-01-06SA
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
6 mm
Cena každého Kč
276,43
311,15
276,43
Řada AS – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C3759601
C3697916
C2847514
C3588529
C3678364
C3553943
C3759602
C3592378
Číslo Dílu
AS1002F-02
AS1002F-04
AS1002F-06
AS1002F-23
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
Velikost spojení trubky
2 mm
4 mm
6 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena každého Kč
249,97
252,73
252,73
249,97
328,52
328,52
366,00
366,00
Řada AS – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C6118470
C6118471
C6118474
C6118475
C6118476
Číslo Dílu
AS-10D
AS-10L
AS-12L
AS-20D
AS-20L
Aplikovatelný model
AS1002F
AS1002F
AS1002F-02
AS2002F
AS2002F
Cena každého Kč
93,70
37,76
37,76
93,70
37,76
8
Řada AS – univerzální typ, otočné připojení, regulace výstupního proudu – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální,
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C3549014
C3759605
C6015451
Číslo Dílu
AS4002F-10
AS4002F-12
AS3201F-03-08SA
Velikost spojení trubky
10 mm
12 mm
8 mm
Cena každého Kč
652,35
652,35
400,45
www.brammer.biz
801
Pneumatika
54989 54419 54983 54985