Page 796 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 796
Ventily
235
Kód objednávky
C1871589
334
Kód objednávky
C1871323
C1871325
C1871321
C1871322
C1871324
C1871326
334D
Maximální průtok Velikost
Funkce pneumatického ventilu
3/2
Typ zpětného ventilu
Pružina
Cena každého Kč
1982,00
Číslo Dílu
235-925
(l/min)
60
Provozní tlak připojení
2 - 8 bar M5
Ovládání ventilu
Pedál
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
Konstrukce: šoupátkový typ
Skupina ventilů [4]2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-cestné CC CO CP
Materiály : hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení G1/8 - G1/4
Instalace v jakékoli pozici
Provozní teplota: 0 – 60 °C (se suchým vzduchem při -20 °C)
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Velikost Cena
Číslo Dílu
334-011-02
334-015-02
334-033
334-035
334-E11-02
334-E15-02
Maximální průtok (l/min)
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Maximální průtok (l/min)
1200
1050
1200
Maximální průtok (l/min)
700
700
1300
1300
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Pneumatika
Pneumatika
Elektromagnet
Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Pružina
Pneumatika
Pružina
Elektromagnet
Pružina
Typ zpětného ventilu
Pružina
Pružina
Pružina
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
každého Kč
2638,63
1785,27
1285,22
1285,22
2340,92
1874,94
Cena každého Kč
3687,37
2319,93
4071,76
Cena každého Kč
2044,27
1286,02
1012,99
916,75
874,79
898,65
898,65
1004,98
953,10
682,47
686,45
1022,36
1022,36
1022,36
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3328580 334D-015-02
C3328581 334D-035
C3328582 334D-E15-02
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Pneumatika
Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
2x3/2
2x3/2
2x3/2
8
338
Kód objednávky
C1871258
C1871259
C1871256
C1871257
C1871598
C1871599
C1871600
C1871601
C1871602
C1871603
C1871604
C1871605
C1871606
C1871607
C1871608
Číslo Dílu
338-011-02
338-015-02
338-033
338-035
338-895
338-896
338-897
338-900
338-905
338-910
338-915
338-975
338-976
338-977
338-990
Provozní tlak
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Pneumatika
Pneumatika
Černé tlačítko
Zelené tlačítko
Červené tlačítko
Páka
Páka
Knoflík
Knoflík
Funkce pneumatického ventilu
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Pružina
Pneumatika
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Páka
Pružina
Knoflík
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Černý spínač ovládaný dlaní
Zelený spínač ovládaný dlaní
Červený spínač ovládaný dlaní
Spínač
Spínač 874,19
784
www.brammer.biz
Pneumatika
53860 53859 53858 53930