Page 798 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 798
Ventily
348D
Kód objednávky
C1871251
C1871250
C1871252
348L
Kód objednávky
C3328818
354
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximální průtok (l/min)
700
1300
700
Maximální průtok (l/min)
700
Velikost
připojení Ovládání ventilu
G1/8 BSPP Elektromagnet
G1/4 BSPP Pneumatika
G1/8 BSPP Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
2x3/2
2x3/2
2x3/2
Číslo Dílu
348D-015-02
348D-035
348D-E15-02
Číslo Dílu
348L-015-02
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
Typ zpětného ventilu
Pružina
Pružina
Pružina
Typ zpětného ventilu
Pružina
Funkce pneumatického ventilu
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Cena každého Kč
2952,99
1924,20
3804,48
Cena každého Kč
1369,75
Cena každého Kč
2522,87
1881,48
1392,28
1495,88
2686,45
1988,36
Velikost připojení
G1/8 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Funkce pneumatického Ovládání ventilu ventilu
Typ cívky ventilu
N/O (spínací)
N/O (spínací)
N/O (spínací)
Typ cívky ventilu
N/O (spínací)
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Pružina
Pneumatika
Pružina
Elektromagnet
Pružina
Maximální průtok (l/min)
Provozní tlak
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Elektromagnet 3/2
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Pneumatika
Pneumatika
Elektromagnet
Elektromagnet
354-011-02
354-015-02
354-033
354-035
354-E11-02
354-E15-02
Kód
objednávky Číslo Dílu
C4179139 354N-925
358
Kód
objednávky Číslo Dílu
1300
1300
1300
1300
1300
1300
C1871332
C1871334
C1871330
C1871331
C1871333
C1871335
354N
8
Konstrukce: šoupátkový typ
Skupina ventilů: 3/2 - 5/2 cestné/polohové
Materiály : Řada 3: hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení: Řada 3: G1/4 plyn
Teplota prostředí: 0 – 0°C (se suchým vzduchem při 10°C)
Teplota média: 0 °C – 50 °C
filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Maximální průtok (l/min)
Provozní tlak
-0,9 - 10 bar
Velikost připojení
G1/8 BSPP
Ovládání ventilu
Pedál
Funkce pneumatického ventilu
5/2
Typ zpětného ventilu
Pedál
Cena každého Kč
2621,11
650
Konstrukce: šoupátkový typ
Skupina ventilů [4]2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-cestné CC CO CP
Materiály : hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení G1/8 - G1/4
Instalace v jakékoli pozici
Provozní teplota: 0 – 60 °C (se suchým vzduchem při -20 °C)
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
C1871267
C1863071
C3328835
C1871265
C1871266
C1871268
358-011-02
358-015-02
358-016-02
358-033
358-035
358-E11-02
Maximální průtok (l/min)
700
700
700
1300
1300
700
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Pneumatika
Pneumatika
Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Pružina
Pružina
Pneumatika
Pružina
Elektromagnet
Cena každého Kč
1740,77
1660,41
2045,78
1073,83
887,65
2511,85
786
www.brammer.biz
Pneumatika
53894 53931 53892 53891 53890