Page 795 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 795
Konektory
122
Podle normy DIN 43650 (PG)
Kód objednávky
C1871422
134
Číslo Dílu
122-800
Typ připojení kabelu
PG / 2 poles + earth
Cena Norma (normy) každého Kč
DIN 43650 ( vers. B )
63,49
Typ zpětného ventilu
Páka
Pružina
Typ zpětného ventilu
Páka
Pružina
Konstrukce: talířový typ (série 1)
Skupina ventilů: 3/2 - 5/2 cestné/polohové
Materiály : hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení: Připojení G1/8 - G1/4
Teplota prostředí: 0 °C – 60 °C
Teplota média: 0 °C – 50°C
Provozní tlak: viz modely
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Kód objednávky
C1871569
C1871570
138
Kód objednávky
C1871566
C1871567
154
Kód objednávky
C1871571
158
Kód objednávky
C1871568
234
Číslo Dílu
134-900
134-935
Číslo Dílu
138-900
138-935
Číslo Dílu
154-900
Číslo Dílu
158-900
Maximální průtok (l/min)
1250
1250
Maximální průtok (l/min)
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Funkce pneumatického ventilu
3/2
3/2
Funkce pneumatického ventilu
Cena každého Kč
1538,29
1193,73
Cena každého Kč
1231,13
803,49
Cena
každého Kč 8
2753,56
Cena každého Kč
2214,36
Cena každého Kč
Provozní tlak
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Provozní tlak
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Ovládání ventilu
Páka
Digitální
Ovládání ventilu
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
500
500
Páka
Digitální
3/2
3/2
Ovládání ventilu
Páka
Ovládání ventilu
Páka
Maximální průtok (l/min)
1250
Maximální průtok (l/min)
500
Provozní tlak
0 - 10 bar
Provozní tlak
0 - 10 bar
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/8 BSPP
Funkce pneumatického ventilu Typ zpětného ventilu
5/2 Páka
Funkce pneumatického ventilu Typ zpětného ventilu
5/2
Páka
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
Konstrukce: talířový typ
Skupina ventilů 3cestné / 2polohové
Materiály : hliníkové těleso, mosazný píst, těsnění NBR
Montáž pomocí šroubů v průchozích otvorech tělesa ventilu
Ø4mm
Teplota prostředí: 0 °C – 60°C
Teplota média: 0 °C – 50°C
Provozní tlak: 0 bar – 10 bar
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Kód objednávky
C1871596
Číslo Dílu
234-925
Maximální průtok (l/min)
60
Provozní tlak
2 - 8 bar
Velikost připojení
D.4
Ovládání ventilu
Pedál
Funkce pneumatického ventilu
3/2
Typ zpětného ventilu
Pružina
2093,51
www.brammer.biz
783
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53929 53928 53927 53926 53922 53887