Page 720 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 720
Konektory
3166 - Přechodka
3175 - Hrdlo
Kód objednávky
C1953727
C1884007
C1383964
C1873802
C1383966
C1861931
C1856108
C1383969
C1873803
C1881254
C1383972
C2133633
C1856552
Kód objednávky
C1879512
C1383999
C1881715
C1861753
C1384005
C1384006
C1384007
C1384011
C1384012
C1856553
C1883839
C1858801
C1384016
C1384017
C7312595
C7139104
Číslo Dílu
3166 04 06
3166 04 08
3166 04 10
3166 06 08
3166 06 10
3166 06 12
3166 06 14
3166 08 10
3166 08 12
3166 08 14
3166 10 12
3166 10 14
3166 12 14
Číslo Dílu
3175 04 10
3175 04 13
3175 06 10
3175 06 13
3175 08 10
3175 08 13
3175 08 17
3175 10 17
3175 10 21
3175 12 13
3175 12 17
3175 12 21
3175 14 17
3175 14 21
3175 16 17
3175 16 21
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
4 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
10 mm
12 mm
14 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
M5x0,8
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého Kč
56,54
58,55
81,71
68,78
78,07
81,58
110,48
91,56
116,41
112,41
170,56
174,45
224,50
Cena každého Kč
56,16
67,91
56,53
63,99
65,58
67,25
81,91
107,78
156,62
127,44
148,51
170,50
173,78
197,14
***
***
Cena každého Kč
142,59
124,68
156,18
130,59
155,16
158,86
169,96
211,37
247,71
280,26
291,29
307,29
323,84
396,29
Cena každého Kč
122,36
142,03
141,26
151,79
161,55
176,03
221,64
139,68
241,98
275,29
300,67
337,79
331,56
362,39
3193 - Průběžná T spojka - vnější závit BSPP a M5
Kód objednávky
C3518257
C1384087
C1856109
C1384090
C1384091
C1384093
C1384094
C1384095
C1285526
C1384097
C1285528
C1384099
C1384100
C1384101
8
Číslo Dílu
3193 04 19
3193 04 10
3193 06 19
3193 06 10
3193 06 13
3193 08 10
3193 08 13
3193 08 17
3193 10 13
3193 10 17
3193 10 21
3193 12 13
3193 12 17
3193 12 21
3198 - Rozbočovací T spojka - vnější závit BSPP a M5
Kód objednávky
C1384104
C1384109
C1384107
C1384108
C1384110
C1384111
C1384112
C1384106
C1384113
C1384114
C1384115
C1384116
C1384117
C1880633
Číslo Dílu
3198 04 10
3198 06 19
3198 06 10
3198 06 13
3198 08 10
3198 08 13
3198 08 17
3198 04 19
3198 10 13
3198 10 17
3198 10 21
3198 12 13
3198 12 17
3198 12 21
708
www.brammer.biz
Pneumatika
47612 47611 47610
47609