Page 722 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 722
Konektory
3604 – Rovnoramenný T kus
Kód objednávky
C1384340
C1384341
C1384342
C1384343
C1384344
C1384345
Číslo Dílu
3604 04 00
3604 06 00
3604 08 00
3604 10 00
3604 12 00
3604-14-00
Číslo Dílu
3606 04 00
3606 06 00
3606 08 00
3606 10 00
3606 12 00
3606-14-00
Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
151,49
174,73
201,46
254,65
322,64
420,14
Cena každého Kč
100,16
103,90
130,63
190,16
238,60
324,97
Cena každého Kč
181,52
233,71
248,80
Cena každého Kč
109,85
117,01
128,95
142,24
154,62
Cena každého Kč
217,20
211,07
240,60
263,95
300,33
249,55
Cena každého Kč
134,94
132,29
161,78
129,62
175,83
133,01
171,80
234,25
216,62
288,55
3606 – Rovnoramenná spojka trubek
Kód objednávky
C1384346
C1384347
C1384348
C1384349
C1384350
C1384351
3616 – Rovnoramenná spojka - průchodka
Kód objednávky
C1384385 3616-04-00
3666 - Zásuvná přechodka
C1384386
C1384387
Kód objednávky
C1384466
C1384467
C1384468
C1384469
C1384470
3616 06 00
3616 08 00
Číslo Dílu
3666 04 06
3666 04 08
3666 06 08
3666 06 10
3666 08 10
8
3698 - T spojka - vnější závit BSP paralelní a metrický
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Kód objednávky
C3518668
C1384514
C1384516
C3518670
C1384518
C3518672
Číslo Dílu
3698 04 19
3698 04 10
3698 06 10
3698 06 13
3698 08 10
3698 08 13
3699 - Úhlové hrdlo - vnější závit BSPP válcový a metrický
Kód objednávky
C1384525
C1384523
C1384524
C1384528
C1285624
C1384531
C2144596
C1384533
C1384534
C1862397
Číslo Dílu
3699 04 19
3699 04 10
3699 04 13
3699 06 10
3699 06 13
3699 08 10
3699 08 13
3699 08 17
3699 10 13
3699 10 17
710
www.brammer.biz
Pneumatika
47628 47627 47626 47625 47624 47623