Page 718 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 718
Konektory
3101 - Spojka s vnějším závitem, šestiboké, závit metrický a BSPP
Popis:
• Systém LF 3000, vyvinutý a uvedený na trh společností Legris
v roce 1969, se na celém světě dočkal širokého uplatnění. Jeho jednoduchá a prověřená konstrukce umožňuje okamžité nasazení.
Materiál:
• Sklem zesílené polyamidové těleso, kroužek z nerezové oceli,
D-kroužek z NBR, uvolňovací tlačítko, poniklovaný mosazný základ, těsnicí kroužek na závitech BSPP, závity BSPP opatřeny těsnicím nánosem.
Doporučené tekutiny: • Stlačený vzduch.
• LF 3000 lze rovněž použít k přenosu různých kapalin (voda,
řezný olej atd.) v průmyslovém prostředí.
• Provozní tlak a teplota závisí na přenášené kapalině a použitých
těsnicích kroužcích.
Pracovní tlak:
• Max. 20 bar (maximální tlak okruhu závisí jak na typu, tak na
průměru použitého potrubí).
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +80 °C.Vhodnost závisí jak na typu, tak na
vnějším průměru použité trubky. Pro použití při teplotách nad
80 °C nás kontaktujte.
Použití:
• Používá se ke spojování pneumatických zařízení v celé řadě
průmyslových aplikací, jako jsou montážní stroje, balicí systémy, výrobní automaty, stroje používané v automobilovém průmyslu, textilní stroje, tiskařské stroje, podtlakové sítě apod. Šroubení
Výhody:
• Okamžité připojení a odpojení, plný průtok, kompaktní
provedení, těleso s jasnou indikací směru průtoku.
Přínos:
Časově úsporná a jednoduchá instalace, okamžité utěsnění, rozmanité konfi gurace.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího Velikost spojení trubky závitu
Cena každého Kč
68,30
56,22
57,38
73,03
59,25
64,48
77,17
69,18
70,00
92,68
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího Velikost spojení trubky závitu
Cena každého Kč
108,04
100,53
168,77
151,71
176,26
185,99
190,42
***
***
Cena každého Kč
73,48
81,72
108,14
155,91
186,32
256,32
***
Cena každého Kč
113,64
122,60
132,59
180,07
245,18
312,97
***
Cena každého Kč
64,46
73,59
79,37
116,58
162,75
208,35
***
C1879508
C1383563
C1383564
C2138842
C1285292
C1852335
C1383569
C1383575
C1852336
C1865349
3101 04 19
3101 04 10
3101 04 13
3101 06 19
3101 06 10
3101 06 13
3101 06 17
3101 08 10
3101 08 13
3101 08 17
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Kód objednávky
C1383589
C1383591
C1285312
C1383595
C1383597
C1383598
C6856676
Kód objednávky
C1383615
C1383617
C1383620
C1383623
C1383626
C1383628
C6856675
Kód objednávky
C1383633
C1383636
C1383639
C1383642
C1383644
C1383646
C6963686
C1873255
C1383582
C1383583
C1856795
C1856793
C1383587
C1383588
C6788607
C4215769
3101 10 13
3101 10 17
3101 10 21
3101 12 17
3101 12 21
3101 14 17
3101 14 21
3101 16 17
3101 16 21
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
3102 – Rovnoramenné koleno
3104 – Rovnoramenný T kus
8
Číslo Dílu
3102 04 00
3102-06-00
3102 08 00
3102-10-00
3102-12-00
3102-14-00
3102 16 00
Číslo Dílu
3104 04 00
3104 06 00
3104 08 00
3104 10 00
3104 12 00
3104 14 00
3104 16 00
Číslo Dílu
3106 04 00
3106 06 00
3106 08 00
3106 10 00
3106 12 00
3106 14 00
3106 16 00
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
3106 – Rovnoramenná spojka
706
www.brammer.biz
Pneumatika
47603 47602 47600 47595