Page 716 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 716
Konektory
Duté jednoduché rychlošroubení– válcové
Materiál tělesa a matice: poniklovaná mosaz – těsnění závitu: PA
Závity GAS, válcový ISO 228 (BSP) M5 - M6 NPT a metrický (k dostání na vyžádání) Tlak: jmenovitý tlak armatur je vždy vyšší, než je tlak potrubí
Potrubí k připojení: PA polyetylén opletený PVC rilsan PU, polyester Hytrel
průměry od 5/3 – 15/12,5 mm
Médium: stlačený vzduch nízkotlaké kapaliny
Teplota: viz data použitého potrubí
8
Kód objednávky
C6115083
C6115084
C6115085
C6115086
C6115087
Duté dvojité rychlošroubení – válcový
Kód objednávky
C6115094
C6115095
C6115096
Duté dvojité rychlošroubení – válcový
Kód objednávky
C6115101
C6115102
C6115103
Duté jednoduché dlouhé rychlošroubení– válcové
Kód objednávky
C6115092
C6115093
C6115088
C6115089
C6115090
C6115091
Duté dvojité rychlošroubení – válcové
Kód objednávky
C6115097
C6115098
C6115099
C6115100
Číslo Dílu
1631 01-M5
1631 01-1/8
1631 01-1/4
1631 01-3/8
1631 01-1/2
Číslo Dílu
1631 02-1/8
1631 02-1/4
1631 02-3/8
Číslo Dílu
1631 03-1/8
1631 03-1/4
1631 03-3/8
Číslo Dílu
1635 01-M12x1,25
1635 01-M12x1,5
1635 01-1/8
1635 01-1/4
1635 01-3/8
1635 01-1/2
Číslo Dílu
1635 02-1/8
1635 02-1/4
1635 02-3/8
1635 02-1/2
Velikost Připojovacího závitu
M5
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
M12x1,25
M12x1,5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého Kč
32,81
29,72
35,42
71,03
115,97
Cena každého Kč
48,56
68,13
93,50
Cena každého Kč
70,31
88,43
131,19
Cena každého Kč
46,85
43,94
36,24
46,39
76,83
126,12
Cena každého Kč
70,31
86,98
106,55
123,69
704
www.brammer.biz
Pneumatika
55486 55485 55484 55483 55482
Obrázky jsou pouze pro ilustraci