Page 706 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 706
Konektory
6525
6621
6622
Kód objednávky
C6114995
C6114996
C6114997
C6114998
Kód objednávky
C6114999
C6115000
Kód objednávky
C6115065
C6115064
C6115066
C6115067
C6115068
C6115069
C6115070
Kód objednávky
C6115001
Kód objednávky
C6115002
C6115003
C6115004
C6115005
C6115006
C6115007
C6115008
C6115009
Kód objednávky
C6115017
C6115018
C6115020
C6115019
C6115021
C6115022
C6115023
Číslo Dílu
6525 6-1/8
6525 6-1/4
6525 8-1/8
6525 8-1/4
Číslo Dílu
6621 3-M3
6621 3-M5
Číslo Dílu
6622 4-1/8
6622 4-M5
6622 6-1/8
6622 6-1/4
6622 8-1/8
6622 8-1/4
6622 10-1/4
Číslo Dílu
6501 4-M5
Velikost spojení trubky
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
M3
M5
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
Cena každého Kč
105,10
131,19
119,60
101,86
Cena každého Kč
177,58
161,64
Cena každého Kč
148,59
148,59
148,59
162,36
154,39
153,93
182,66
Cena každého Kč
74,03
Cena každého Kč
173,23
156,48
213,46
164,74
209,48
226,87
261,66
Cena každého Kč
140,62
123,36
161,64
189,18
198,60
209,48
224,70
6501
S6430
8
4 mm
Velikost
Připojovacího Cena
M5
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
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
S6430 4-1/8
S6430 5-1/8
S6430 5-1/4
S6430 6-1/8
S6430 6-1/4
S6430 8-1/8
S6430 8-1/4
S6430 8-3/8
Číslo Dílu
6432 3-M3
6432 3-M5
6432 4-1/8
6432 4-M5
6432 5-M5
6432 6-1/8
6432 6-1/4
závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého Kč
118,87
118,87
128,29
103,31
95,37
99,94
117,64
152,21
C6115010
C6115011
C6115012
C6115013
C6115014
C6115015
C6115016
Kód
objednávky Číslo Dílu
S6430 10-1/4
S6430 10-3/8
S6430 10-1/2
S6430 12-1/4
S6430 12-3/8
S6430 12-1/2
S6430 14-1/2
6432
Velikost
Připojovacího Cena
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
závitu
M3
M5
G1/8 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
každého Kč
204,04
185,19
114,52
105,82
105,82
105,57
109,53
C6115024
C6115025
C6115026
C6115027
C6115028
C6115029
C6115030
6432 8-1/8
6432 8-1/4
6432 8-3/8
6432 10-1/4
6432 10-3/8
6432 12-1/4
6432 12-3/8
694
www.brammer.biz
Pneumatika
53863 53981 53869
53895
53885
53873