Page 707 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 707
Konektory
S6440
Kód objednávky
C6115031
C6115032
C6115033
C6115034
C6115035
C6115036
C6115037
C6115038
C6115039
C6115040
C6115041
6442
Kód objednávky
C6115042
C6115043
C6115045
C6115044
C6115046
C6115047
C6115048
C6115049
C6115050
C6115052
C6115051
C6115053
C6115054
C6115055
6452
Kód objednávky
C6115056
C6115057
6451
Kód objednávky
C6115058
C6115059
S6450
Kód objednávky
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
S6450
Kód objednávky
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
Číslo Dílu
S6440 4-1/8
S6440 5-1/8
S6440 6-1/8
S6440 6-1/4
S6440 8-1/8
S6440 8-1/4
S6440 8-3/8
S6440 10-1/4
S6440 10-3/8
S6440 12-3/8
S6440 14-1/2
Číslo Dílu
6442 3-M3
6442 3-M5
6442 4-1/8
6442 4-M5
6442 5-M5
6442 6-1/8
6442 6-1/4
6442 8-1/8
6442 8-1/4
6442 10-1/4
6442 8-3/8
6442 10-3/8
6442 12-1/4
6442 12-3/8
Číslo Dílu
6452 3-M3
6452 3-M5
Číslo Dílu
6451 4-M5
6451 6-M5
Číslo Dílu
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Číslo Dílu
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4
Velikost spojení trubky
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
G1/8 BSPP 118,87
G1/8 BSPP 118,87
G1/8 BSPP 101,65
G1/4 BSPP 117,42
G1/8 BSPP 126,84
G1/4 BSPP 117,64
G3/8 BSPP 119,93
G1/4 BSPP 136,49
G3/8 BSPP 156,48
G3/8 BSPP 209,48
G1/2 BSPP 226,87
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
M3 204,04
M5 185,19
G1/8 BSPP 114,52
M5 105,82
M5 110,54
G1/8 BSPP 93,06
G1/4 BSPP 123,22
G1/8 BSPP 119,93
G1/4 BSPP 144,24
G1/4 BSPP 189,18
G3/8 BSPP 161,64
G3/8 BSPP 198,60
G1/4 BSPP 218,17
G3/8 BSPP 234,12
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
M3 242,45
M5 185,19
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
M5 138,44
M5 150,40
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
G1/8 BSPP 130,06
G1/8 BSPP 144,24
G1/8 BSPP 124,08
G1/4 BSPP 147,91
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
G1/8 BSPP 130,06
G1/8 BSPP 144,24
G1/8 BSPP 124,08
G1/4 BSPP 147,91
8
www.brammer.biz
695
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53977 53977 53865 53866 53864 53979