Page 704 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 704
Konektory
Otočné banjo šroubení 2-nás.
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/2
• Nástrčné šroubení, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Kód objednávky
C6147901
C6147902
C6147903
Otočné banjo šroubení 2-nás.
Číslo Dílu
R412005141
R412005144
R412005147
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
Cena každého Kč
267,18
281,44
313,43
Cena každého Kč
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/2
• Nástrčné šroubení, 2x Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW2
Kód objednávky
C6147917
C6147918
C6147919
C6147920
Číslo Dílu
R412005259
R412005260
R412005261
R412005262
M5 233,35
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
179,04
223,91
303,77
6512
Kód
objednávky Číslo Dílu
Materiál tělesa a objímky: Poniklovaná mosaz; o-kroužek: NBR; těsnění závitu: PTFE - NBR - PA
Závity : série 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 / série 6000: GAS kónický ISO 7 (BSPT) GAS válcový ISO 228 (BSP) - M5-M6 a jiné typy metrických závitů na vyžádání
Tlak: min -0,9 bar – max 16 bar (viz potrubí)
Potrubí k připojení: Rilsan, PA 6-11-12, polyetylén, PU, polyester Hytrel
Průměry: série 6000 Micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / série 6000: ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Médium: stlačený vzduch (pro jiné typy médií kontaktujte naše techniky)
Teplota: série 6000 Micro: -10 °C–80 °C (viz data použitého potrubí) / série 6000: -20°C–80 °C (viz data použitého potrubí)
Velikost spojení trubky
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Velikost Připojovacího závitu
Cena každého Kč
94,07
79,01
39,89
48,56
48,66
41,32
***
48,50
39,87
38,29
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
M5
M7
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost spojení trubky
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Cena každého Kč
50,94
44,94
46,39
48,56
61,27
60,16
69,58
71,78
76,83
82,63
Cena každého Kč
52,13
70,31
57,21
76,83
58,47
82,40
80,48
95,94
207,37
269,27
8
C6114919
C6114920
C6114922
C6114929
C6114927
C6114928
C6114921
C6114930
C6114932
C6114924
S6510
6512 3-M3
6512 3-M5
6512 4-1/8
6512 4-1/4
6512 4-M5
6512 4-M6
6512 4-M7
6512 5-M5
6512 6-1/8
6512 6-1/8-M
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M6
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Číslo Dílu
S6510 4-1/8
S6510 4-1/4
S6510 5-1/8
S6510 5-1/4
S6510 6-1/8
S6510 6-1/4
S6510 6-3/8
S6510 8-1/8
S6510 8-1/4
S6510 8-3/8
S6510 8-1/2
C6114933
C6114931
C6114923
C6114925
C6114934
C6114935
C6114926
C6114936
C6114937
C6114938
6512 6-1/4
6512 6-M5
6512 6-M7-M
6512 8-1/8
6512 8-1/4
6512 8-3/8
6512 10-1/4
6512 10-3/8
6512 12-1/4
6512 12-3/8
Kód objednávky
C6114898
C6114899
C6114900
C6114901
C6114902
C6114903
C6114904
C6114905
C6114906
C6114907
C6114908
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Velikost
Připojovacího Cena
Kód objednávky
C6114909
C6114910
C6114911
C6114912
C6114913
C6114914
C6114915
C6114916
C6114917
C6114918
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
každého Kč
42,89
39,14
36,24
39,14
42,99
39,14
59,75
36,62
47,70
49,87
62,28
Číslo Dílu
S6510 10-1/4
S6510 10-3/8
S6510 10-1/2
S6510 12-1/4
S6510 12-3/8
S6510 12-1/2
S6510 14-3/8
S6510 14-1/2
S6510 16-1/2
S6510 16-3/4
692
www.brammer.biz
Pneumatika
53972 53870 99036 90467