Page 655 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 655
Vzduchotechnika
3/2-cestný ventil, pneumaticky ovládaný, Série NL2-SOV
• G 1/4
• Hadicové připojení
Kód objednávky
C3541961
Číslo Dílu
821300921
Průtok (QN) l/min
1100
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Cena každého Kč
2407,37
Plnicí jednotka, elektricky ovládaná, Série AS3-SSU
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 3500 l/min
• Hadicové připojení • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C6157220
C6157215
C6157216
C6073058
C6157222
C3017341
C3017342
C6157217
C6157221
C6157218
C6157219
Velikost Cena
Číslo Dílu
R412007277
R412007279
R412007280
R412007278
R412007394
R412007283
R412007285
R412007284
R412007282
R412007286
R412007287
připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
220V
220V
110V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ
ATEX optional
se zajištěním seřizovacího šroubu
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
každého Kč
4564,76
5343,06
5343,06
5062,22
5915,75
5062,22
5343,06
5343,06
4564,76
5132,77
5132,77
Plnicí jednotka, elektricky ovládaná, Série AS2-SSU
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 1300 l/min
• Hadicové připojení • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C3017308
C1956991
C3017309
C3017310
C3017311
C6157206
C1956996
C1956997
C3017313
C3017314
C3017315
Velikost Cena
Číslo Dílu
R412006277
R412006286
R412006278
R412006279
R412006280
R412006383
R412006287
R412006282
R412006283
R412006284
R412006285
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
220V
110V
220V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
Typ
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
IP65
IP65
IP65
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
IP65
IP65
IP65
Typ
nastavitelný čas plnění
nastavitelný čas plnění
nastavitelný čas plnění
nastavitelný čas plnění
nastavitelný čas plnění
Plnění s pevnou membránou
Plnění s pevnou membránou
každého Kč
3676,50
4410,98
4761,82
4761,82
4761,82
5615,07
4410,98
3676,50
4761,82
4761,82
4761,82
Cena každého Kč
5168,88
5168,88
4588,46
4588,46
4357,79
4357,79
3980,49
Cena každého Kč
8007,01
Plnicí jednotka, elektricky ovládaná, Série NL2-SSU
• G 1/4
• Qn = 900 l/min
• Hadicové připojení
• Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 6952, tvar B • Volitelně v ATEX
8
Kód objednávky
C3012468
C1960270
C1960272
C1960273
C1960269
C3012469
C1960274
Velikost Provozní Provozní
Číslo Dílu
821300941
821300942
821300943
821300944
821300946
821300947
821300948
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
napětí (AC)
230V
230V
napětí (DC)
24V
24V
Plnicí jednotka, elektricky ovládaná, s elektrickým prioritním obvodem, Série AS2-SSU
• G 1/4
• Elektr. přípoj: Zástrčka, M12x1
Kód objednávky
C6157205
Číslo Dílu
R412006384
Průtok (QN) l/min
2000
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
www.brammer.biz
643
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87720
87719 87718 87717 87716