Page 657 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 657
Vzduchotechnika
3/2-uzavírací ventil, mechanicky ovládaný, Série AS3-BAV
• G 3/8 - G 1/2
• Vhodný pro ATEX
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3600337 R412007260
C3848931 R412007261
Průtok (QN) l/min
4500
4500
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
1332,80
1332,80
Cena každého Kč
859,60
859,60
Cena každého Kč
743,02
Cena každého Kč
1310,75
1310,75
Cena každého Kč
594,19
594,19
Cena každého Kč
910,03
3/2-uzavírací ventil, mechanicky ovládaný, Série NL2-BAV
• G 1/4 - G 3/8
Kód objednávky
C3012447
C1960219
Číslo Dílu
821300901
821300903
Průtok (QN) l/min
2800
2800
Průtok (QN) l/min
2900
Průtok (QN) l/min
1250
1250
Průtok (QN) l/min
2700
3600
Průtok (QN) l/min
10300
Rozdělovač, Série AS2-DIC
• G 1/4
• Rozdělovač 4x
• Středové napájení
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
Kód objednávky
C6156680
Číslo Dílu
R412006249
Rozdělovač, Série AS2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdělovač 2x
• Zpětný ventil
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0,4 bar / 16 bar
Kód objednávky
C6156571
C6156679
Číslo Dílu
R412006254
R412006255
Rozdělovač, Série AS2-DIS
• G 1/4 - G 3/8
• Rozdělovač 3x
• Rozdělovač
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
8
Kód objednávky
C3017288
C3017289
Číslo Dílu
R412006250
R412006251
Rozdělovač, Série AS3-DIC
• G 1/2
• Rozdělovač 4x
• Středové napájení
• Vhodný pro ATEX
• Teplota média min./max.: -10°C / +50°C • Provozní tlak min/max: 0 bar / 16 bar
Kód objednávky
C6156683
Číslo Dílu
R412007249
www.brammer.biz
645
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87733 87732 87731 87730 87729 87728