Page 653 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 653
Vzduchotechnika
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: Mechanický
Kód objednávky
C6153492
C6153493
Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
R412007613 1500
821302107 1500
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tlakový rozsah
0.1 - 3 bar
0.5 - 10 bar
Cena každého Kč
3122,27
3172,16
Cena každého Kč
943,38
3666,58
1492,65
943,38
3666,58
1492,65
Cena každého Kč
1313,79
3947,14
1883,73
1313,79
3947,14
1883,73
Cena každého Kč
1447,73 1629,62
Normální olejnička na olejovou mlhu, Série AS2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Kód objednávky
C3017282
C3017283
C6142452
C3017284
C3017285
C3017286
Číslo Dílu
R412006225
R412006226
R412006229
R412006231
R412006232
R412006235
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ vany
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard suitable for ATEX
Bowl with Guard with Electrical level detection
Bowl with Guard suitable for ATEX
Normální olejnička na olejovou mlhu, Série AS3-LBS
• G 3/8 - G 1/2
Kód objednávky
C3017332
C6150910
C6150911
C3017333
C4025190
C4086610
Číslo Dílu
R412007225
R412007226
R412007229
R412007231
R412007232
R412007235
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Typ vany
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Velikost připojení
G1/4 BSPP G1/4 BSPP
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
Typ
nastavitelný čas plnění Plnění s pevnou membránou
Plnicí ventil, pneumaticky ovládaný, Série NL2-SSV
• G 1/4
• Hadicové připojení
Kód objednávky
C3012457 C3012458
Číslo Dílu
821300925 821300926
Průtok (QN) l/min
1000 1000
8
3/2-cestný ventil, elektricky ovládaný, Série AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 2000 l/min
• Hadicové připojení • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C1964963
C3017296
C6142629
C3017297
C3017298
C3017299
C1956985
C3017300
C3017301
C3017302
C3017303
Velikost Cena
Číslo Dílu
R412006258
R412006264
R412006380
R412006265
R412006266
R412006267
R412006259
R412006268
R412006269
R412006270
R412006271
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
220V
110V
220V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
každého Kč
2337,64
1603,17
3006,80
2688,20
2688,20
2688,20
2337,64
1603,17
2688,20
2688,20
2688,20
www.brammer.biz
641
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87711 87710 87709 65898 99021