Page 652 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 652
Vzduchotechnika
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 40 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• S manometrem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6149641
C6149642
Číslo Dílu
R412006224
R412006199
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Průtok (QN) l/min
2600
2100
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Cena každého Kč
1794,71
2440,71
Jednotka úpravy vzduchu 3-dílná, Série AS2-ACT
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• S manometrem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3262356
C3261505
C3262357
C6142153
C6142154
C6142155
C3261676
C3262358
C1956926
C6142156
C6142157
C6142158
Velikost Cena
Číslo Dílu
R412006318
R412006319
R412006320
R412006324
R412006325
R412006326
R412006327
R412006328
R412006329
R412006333
R412006334
R412006335
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Průtok (QN) l/min
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Velikost připojení Tlakový rozsah
Typ vany
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Typ indikátoru
Round Type
Round Type
Round Type
Without
Without
Without
Round Type
Round Type
Round Type
Without
Without
Without
Tlakový rozsah
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
každého Kč
3088,65
4064,00
4448,18
4107,27
5062,22
5436,49
3088,65
4064,00
4448,18
4107,27
5062,22
5436,49
Cena každého Kč
3606,78
3606,78
3606,78
3359,29
3359,29
3359,29
3606,78
3606,78
3606,78
3359,29
3359,29
3359,29
Cena každého Kč
1021,65
1021,65
1021,65
Cena každého Kč
2517,88
2517,88
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
8
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
Kód objednávky
C1954539
C1967871
C1967872
C1967868
C1954538
C6153488
C1960259
C1960260
C1960262
C6153489
C1961511
C1960258
Číslo Dílu
821302410
821302561
821302402
821302562
821302407
821302403
821302454
821302455
821302442
821302456
821302457
821302443
Průtok (QN) l/min
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Průtok (QN) l/min
2000
2000
2000
Průtok (QN) l/min
1500
1500
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• Ovládání: Mechanický
• S průchozím tlakovým napájením
Kód objednávky
C1967867
C3246941
C3240585
Číslo Dílu
821302411
821302409
821302408
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: pneumaticky
Kód objednávky
C6153490
C6153491
Číslo Dílu
R412004950
R412004951
640
www.brammer.biz
Pneumatika
99020 99019 99018 65900 98919