Page 627 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 627
Průtokové spínače
Série PFM – Digitální průtokový spínač
Kód objednávky
C2100258
C2100259
C1213095
C1295219
C2100262
C2100263
Číslo Dílu
ZS-33-D
ZS-33-F
ZS-33-J
ZS-33-JS
ZS-33-M
ZS-33-MS
Položka Popis
Connection cable with connector (included as standard)
Rubber cover for connector parts (MVQ)
Panel mount adapter (without flow control valve)
Panel mount adapter (with flow control valve)
Bracket (without flow control valve)
Bracket (with flow control valve)
Cena každého Kč
679,35
255,48
594,74
594,74
255,48
255,48
Cena každého Kč
252,73
261,54
314,46
Série PFM – Digitální průtokový spínač pro vodu
• 2řádkový displej ve třech barvách pro snadný odečet
• Zabudovaný teplotní snímač (volitelné)
• Velmi krátká stabilizační sekce
• Kompaktní design šetřící místo
• Teplota média: 0 až 90 °C
• Displej rotující 45° krocích pro flexibilní pozici instalace
• Není vyžadována žádná kalibrace
• Krytí IP65
Kód objednávky
C4896580
C3602690
C6118660
Číslo Dílu
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
Položka Popis
Mounting bracket For PF3W704/720, including 4 tapping screws (3 x 8)
Mounting bracket For PF3W740, including 4 tapping screws (3 x 8)
Mounting bracket For PF3W711, including 4 tapping screws (4 x 10)
Série PF2AH – Digitální průtokový spínač
• Médium: Vzduch, dusík
• Vyžaduje málo místa
• Se zabudovanou zobrazovací jednotkou
• Možnost přepínání mezi aktuálním průtokem a akumulovaným průtokem
• Krytí IP65
• 3 typy výstupu: Přepínání, akumulovaný pulz a analogový výstup (na vyžádání)
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Rozsah průtoku
20 to 200 l/min
50 to 500 l/min
150 to 3000 l/min
150 to 3000 l/min
300 to 6000 l/min
300 to 6000 l/min
Výstupní signál
2 PNP s otevřeným
2 PNP s otevřeným
1 PNP s otevřeným
1 PNP s otevřeným 20 mA)
1 PNP s otevřeným
1 PNP s otevřeným 20 mA)
Cena každého Kč
13036,16
13036,16
21934,45
21934,45
23285,17
23285,17
25219,60 7 26101,25
C1208241
C1208248
C1208233
C1277807
C1208234
C1277809
C1208240
C1277683
PF2A721-F03-67N
PF2A751-F04-67N
PF2A703H-F10-68N
PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69N
PF2A712H-F20-68N
PF2A712H-F20-69N
600 to 12000 l/min1 PNP s otevřeným
600 to 12000 l/min1 PNP s otevřeným 20 mA)
kolektorem
kolektorem
kolektorem
kolektorem
kolektorem
kolektorem
kolektorem
kolektorem
+ analogový výstup (1 až
+ analogový výstup (4 až
+ analogový výstup (1 až
+ analogový výstup (4 až
+ analogový výstup (1 až
+ analogový výstup (4 až
5 V)
5 V)
5 V)
Série PF3W – Digitální průtokový spínač pro vodu
• 2řádkový displej ve třech barvách pro snadný odečet • Zabudovaný teplotní snímač (volitelné)
• Velmi krátká stabilizační sekce
• Kompaktní design šetřící místo
• Displej otáčející se v krocích po 45°pro flexibilní polohu při montáži
• Není vyžadována žádná kalibrace
• Krytí IP65
Velikost Cena
• Teplota média: 0 až 90 °C
Kód objednávky
C6118531
C6118532
C6118533
C6118534
C4899606
C6042936
C3503371
C4138935
Číslo Dílu
PF3W704-F03-BN-M
PF3W711-F10-BN-M
PF3W720-F04-BN-M
PF3W740-F06-BN-M
PF3W704-F03-BT-M
PF3W711-F10-BT-M
PF3W720-F04-BT-M
PF3W740-F06-BT-M
Typ
Bez snímače teploty
Bez snímače teploty
Bez snímače teploty
Bez snímače teploty
Se snímačem teploty
Se snímačem teploty
Se snímačem teploty
Se snímačem teploty
připojení
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Rozsah průtoku
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
Výstupní signál
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
každého Kč
13517,90
16595,53
13517,90
13517,90
16136,93
19436,14
16136,93
16314,14
www.brammer.biz
615
Přístrojové vybavení
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54496
54495
54996 54995