Page 625 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 625
Tlakové snímače
Série PSE200 – Digitální vícekanálový ovladač
• Jeden ovladač monitoruje až 4 snímače tlaku
• Vyžaduje o 76 % méně místa
• Ovladač může monitorovat několik aplikací, např.: Regulace sání, test těsnosti, regulace přívodního tlaku
vyhazovací jednotky, monitorování hydraulických válců, polohové ovládací prvky, regulace napájecího systému, regulace sání u mokrých obrobků
Výstupní signál
Kód objednávky
C1208307
Série PSE300 – Digitální vícekanálový ovladač
Kód objednávky
C1208309
C1337362
C1277606
Číslo Dílu
PSE201
Číslo Dílu
PSE303
PSE304
PSE305
Vstupní signál
Cena každého Kč
4479,88
4 vstupy pro vstup snímače (typ PSE5) 5 PNP s otevřeným kolektorem + 1 vstup s automatickým shiftem
Výstupní signál
PNP 2 output + 1-5 V output
PNP 2 output + 4-20 mA output
PNP 2 output + Auto-reference input
Typ
Přepínací funkce zobrazení jednotek
Přepínací funkce zobrazení jednotek
Přepínací funkce zobrazení jednotek
Cena každého Kč
2275,63
2275,63
2239,53
Série PSE530 – Kompaktní snímač tlaku stlačeného vzduchu
• Oddělený design snímače a ovladače
• Stupeň krytí IP40
• Snadné elektrické připojení využívající konektor
• Minimální doby odezvy
• Přesnost ±1 % celého rozsahu
Kód objednávky
C1208322
C1277752
C3762174
C1337366
C3762175
C1337367
C1337370
C1337371
C1337372
C1337373
Velikost Připojovacího
závitu připojení
Cena každého Kč
1325,36
1325,36
1325,36
1325,36
1482,45
1696,04
1504,22
1556,86
1534,27
1534,27
1534,27 7
Velikost
Číslo Dílu
PSE530-M5
PSE531-M5
PSE532-M5
PSE533-M5
PSE540-R06
PSE541-01
PSE541-M3
PSE541-M5
PSE541-R04
PSE541-R06
M5
M5
M5
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
M5
Velikost spojení trubky
6 mm
4 mm
6 mm
4 mm
Tlakový rozsah
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
C1315897 PSE543-R04
Série PSE540 – Kompaktní snímač tlaku stlačeného vzduchu
Kód objednávky
C6118551
C2094083
C6118552
C1277763
C1277738
C1315896
C1208325
C1277634
C1208326
C2094082
Velikost Velikost
Připojovacího závitu připojení Velikost spojení trubky Výstupní signál Tlakový rozsah každého Kč
Cena
Číslo Dílu
PSE540-M3
PSE540-M5
PSE540-R04
PSE543-01
PSE543-M3
PSE543-M5
PSE543-R06
PSE550
PSE550-28
PSE540-01
M3
M5
R1/8
M3
M5
R1/8
BSPT M5
BSPT M5
4 mm
6 mm
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
1504,22
1556,86
1482,45
1696,04
1556,86
1556,86
1534,27
4492,00
4492,00
1696,04
Cena každého Kč
5619,21
5619,21
5897,84
5897,84
5698,58
5619,21
5619,21
5698,58
1-5Vdc
4-20mA
Série PSE560 – Snímač tlaku pro pro různá média
• Bez mědi
• Bez oleje
• Opakovatelnost ± 0,2 % (F.S.)
• Pro média (vzduch, plyny, kapaliny), která nejsou agresivní vůči nerezové oceli .4435/1.4404
Kód objednávky
C1208327
C1208328
C1315898
C1208333
C1315901
C1315903
C1277642
C1208332
Číslo Dílu
PSE560-01
PSE560-01-28
PSE561-01
PSE563-01
PSE563-01-28
PSE564-01
PSE564-01-28
PSE561-01-28
Výstupní signál
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
4-20mA
4-20mA
Tlakový rozsah
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 500 kPa
0 to 500 kPa
0 to -101 kPa
www.brammer.biz
613
Přístrojové vybavení
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
55002 54493 55001 54494 54492