Page 626 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 626
Průtokové spínače
Série PPA – Kompaktní tlakoměry
• Kompaktní a lehký
• Přepínání měřicí jednotky pro univerzální použití
• Podsvícení pro dobré odečítání i ve špatném osvětlení
• Dlouhodobá životnost baterie pro 12 měsíců neustálého provozu • Bez nutnosti seřízení, kalibrace v celém rozsahu
• Ukládání maximální/minimální hodnoty
• Automatické vypínání spoří energii a prodlužuje životnost baterie
Kód objednávky
C1208296
C1277064
C1277061
C1277000
Číslo Dílu
PPA100-06
PPA101-06
PPA102-06
PPA-B
Typ indikátoru
Ruční
Ruční
Ruční
Držák pro měřicí přístroj
Velikost spojení trubky
Tlakový rozsah
-0,1 to 1 MPa
-101 to 10 kPa
-10 to 100 kPa
Cena každého Kč
4676,93
4676,93
4676,93
204,77
6 mm
6 mm
6 mm
Série PFM – Digitální průtokový spínač
• Rozsah průtoku: 10, 25, 50, 100 l/min
• Minimální jednotka nastavení: 0,01 l/min. • Médium: Stlačený vzduch, N2, Ar, CO2 • Opakovatelnost: ± max. 1% F.S.
• Bez plynu
• K dispozici varianta se zabudovaným ventilem regulace průtoku
• Lze nastavit různé časy odezvy: 50 ms, 0,5 s, 1 s nebo 2 s • Kompaktní lehké provedení.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Cena
7
C6118535
C6118536
C6118537
C1208276
C6118538
C6118539
C4242359
C6118540
C6118541
C4281989
C6118542
C6118543
C6118544
C1208283
C6118545
C6118546
C6118547
C6118548
C6118549
C6118550
C2093990
C3599334
C2094012
C2094019
PFM710-F01-E
PFM710-F01-H
PFM710S-F01-E
PFM710S-F01-F
PFM710S-F01-H
PFM711-F02-E
PFM711-F02-F
PFM711-F02-H
PFM711S-F02-E
PFM711S-F02-F
PFM711S-F02-H
PFM725-F01-E
PFM725-F01-H
PFM725S-F01-F
PFM725S-F01-H
PFM750-F01-E
PFM750-F01-H
PFM750S-F01-E
PFM750S-F01-F
PFM750S-F01-H
PFM710-F01-F
PFM725-F01-F
PFM725S-F01-E
PFM750-F01-F
Typ
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
S řízením průtoku
Bez řízení průtoku
Bez řízení průtoku
S řízením průtoku
Bez řízení průtoku
připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Rozsah průtoku
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
0.2 to 10 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
Výstupní signál
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + externí výstup
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
1 PNP + analogový (1 až 5 V)
1 PNP + analogový (4 až 20 mA)
každého Kč
5552,51
5524,68
6097,65
6391,16
6069,81
5551,14
5628,58
5524,68
6097,65
6175,37
6069,81
5552,51
5524,68
6175,37
6069,81
5549,21
5519,99
6097,65
6179,50
6069,81
5829,77
5829,77
6094,62
5826,74
614
www.brammer.biz
Přístrojové vybavení
54498 54998