Page 613 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 613
Sada Low Range DIGI Water
V srdci škály řešení pro testování oleje Kittiwake společnosti Parker je DIGI Test Cell, poskytující snadné a přesné výsledky přítomnosti vody v oleji.
Díky snadno čitelnému digitálnímu displeji poskytujícímu pokyny a výsledky, pětileté (10 000 testů) životnosti baterie a zabudované paměti sloužící pro záznam výsledků předchozích testů se přístroj Parker Kittiwake DIGI Cell stal celosvětově vyhledávanou testovací metodou pro testování na pracovišti a v laboratoři.
Elektronický displej poskytuje pokyny krok za krokem
Snadno použitelná tlačítka
Lehké plastové tělo
Nejnovější technologie převodníku pro zvýšenou přesnost a snadné čištění
Protiskluzová část pro uchopení a otočení
Voda v oleji
Udržujte a ochraňujte své zařízení a současně eliminujte poškození způsobené vodou ve vašem oleji.
Testovací sada DIGI Water in Oil poskytuje nejmodernější digitální analýzy a dodává rychlé a
přesné výsledky pro snadné sledování trendů.
• Detekcí vody v oleji zabraňuje korozi, kavitaci nebo selhání vašeho zařízení dříve, než dojde k jeho poškození.
• Sledováním vašeho oleje minimalizuje nestabilitu přídavných látek a růst poškozujících mikrobů.
• Zcela přenosné pro použití v laboratoři nebo v terénu, zařízení je velmi robustním odolné a snadné k použití.
Reagencie, náhradní díly a
spotřební zboží
Testovací sady Parker Kittiwake pro jednotlivé parametry obsahují reagencie, spotřební zboží a kompletní pokyny pro vícečetné testy.
• Náhradní reagencie lze objednat ve velmi krátké době.
• Sady obsahují veškeré vybavení nezbytné pro okamžité výsledky testu v terénu.
• Reagencie jsou baleny v souladu s kodexy IATA/IMDG/IRD pro leteckou/lodní/silniční přepravu
a mohou být dodány do všech hlavních přístavů po celém světě.
Informace pro objednání
FGK17032 PA: Sada Low Range DIGI Water FGK2101PA:
Balení reagencie Voda v oleji (50)
Rozsah (LR):
0.02 - 1%, 100 - 3000 ppm, 0 - 10%
Doba testování:
3 minuty
Životnost baterie:
Pět let (10 000 testů)