Page 612 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 612
Vyhřívaný viskozimetr
Provádějte rychlá rozhodnutí týkající se údržby přímo na pracovišti pomocí vyhřívaného viskozimetru Kittiwake společnosti Parker, který poskytuje výsledky viskozity oleje v laboratorní úrovni v několika minutách.
Vyhřívaný viskozimetr Parker Kittiwake poskytuje nástroj monitorující stav, který vám umožňuje provádět informovaná rozhodnutí v oblasti provozu a údržby vašeho důležitého závodu a zařízení. Palivo a lubrikační oleje tvoří významný prvek nákladů v provozu téměř všech průmyslových strojních zařízení a motorů. Pro ochranu investic musí být kvalita důkladně sledována. Možnost testování na pracovišti v místě použití umožňuje technikům a manažerům zařízení provádět rychlé a snadné analýzy oleje. Detekce nevyhovujících paliv a maziv může identifikovat potenciální problémy dříve, než dojde k poškození zařízení.
Viskozita je považována za nejdůležitější vlastnost oleje. Viskozita ukazuje odolnost oleje vůči toku a odolnost olejového filmu mezi povrchy. Viskozita se může v důsledku problémům jako je znečištění a zředění paliva zvyšuje nebo snižuje. Měření viskozity je nesmírně důležité u hydraulických olejů, olejů pro dieselové motory, převodových a palivových olejů.
Vyhřívaný viskozimetr měří při aktuální teplotě a je navržen tak, aby se nakláněl se strany na stranu v obou směrech, umožnil kuličce spadnout pod vlivem gravitace a tak automaticky vypočítat viskozitu oleje.
• Sledování viskozity poskytuje včasné varování pro celou řadu běžných problémů.
• Vysoce přesné výsledky se třemi odečty jsou k dispozici při 40 °C, 50 °C nebo 100 °C.
• Změnou indexu viskozity nebo hustoty testujte ještě širší rozsah olejů.
• Odhadněte spalovací výkon (CCAI) palivového oleje.
• Vysoce odolný, robustní zařízení – ideální pro dlouhodobé použití s rychlými výsledky.
Informace pro objednání
FGK1200PA: Vyhřívaný viskozimetr
Rozsah:
Vypočítaná viskozita při 40 °C, 50 °C a 100 °C, index CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index
Displej:
8místný LED
Klávesnice:
Membránová s kontaktními tlačítky
Napájení:
110 to 240 AC 50/60 Hz
Testovací sada obsahuje vyhřívaný viskozimetr, napájení a všechny spotřební doplňky v přenosném robustním kovovém kufříku.