Page 611 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 611
ANALEXfdMplus
Přístroj ANALEXfdMplus je vysoce přesný přístroj navržený pro měření kontaminace olejového vzorku kovovými částicemi vzniklými opotřebením, které obsahují železo.
Co je nového
Přístroj ANALEXfdMplus využívá neobvyklý systém adaptéru vzorku pro měření z kteréhokoli z následujících medií vzorku:
• 50ml lahvička
• 10ml injekční stříkačka • 5ml injekční stříkačka • 5ml zkumavka
• 4ml kádinka
Přístroj ANALEXfdMplus měří nekombinované železné nečistoty vzniklé opotřebením ve vzorcích oleje nebo maziva odebraných z různých typů strojního vybavení. Přístroj ANALEXfdMplus, který je vhodný pro terénní a laboratorní použití, vám nabízí možnost úspěšně monitorovat své vybavení a zabránit nákladným prostojům strojního vybavení.
Je umístěn do plně přenosného pouzdra, jeho robustní design je ideální pro testování a analýzy olejových vzorků jak v laboratoři, tak v terénu. Dodáván s volitelným 12V měničem je ideální pro použití v odlehlých oblastech, kde není možno provádět laboratorní analýzy. Vzorky pro měření mohou být dodávány v celé řadě médií, což vám umožňuje naprostou flexibilitu použití. Železné nečistoty jsou měřeny přímo z oleje nebo maziva obsaženého v nádobě se vzorkem, což vám poskytuje rychlou, jednoduchou a čistou metodu analýzy.
Data z každého testu jsou uchovávána v interní paměti a mohou být následně prostřednictvím rozhraní RS232 převedeny do PC. Poté mohou být data kompletně analyzována a trendy snadno monitorovány importováním do databáze.
Zadávání dat
Zadávání dat se provádí pomocí jednoduché a intuitivní dotykové obrazovky s kompletní alfanumerickou klávesnicí a podsvíceným grafickým displejem, poskytující jasné pokyny pro uživatele a snadné prohlédnutí výsledků. Lze zaznamenat následující parametry:
• Automatické datum a čas spojený s každým zařízením nebo číslem vzorku.
• Číslo nebo identifikaci zařízení.
• Číslo nebo identifikaci vzorku.
• Hodiny maziva (0 – 999999 hodin).
Výsledky jsou zobrazeny na přehledném displeji a v grafickém formátu, aby bylo umožněno trendování podle stroje nebo zařízení.
Funkce
Otvor pro vzorek
Rozsah adaptérů vzorků pro: Vzorky maziva 50ml lahvičky 10ml injekční stříkačka
5ml injekční stříkačka
5ml zkumavka
ID = Main Engine
Snímač vzorku Neoslňující
HOME Graph
Technické údaje
Kód produktu:
Rozsah měření (přibližně PPM):
Rozlišení displeje:
Médium vzorku:
Doba testování: po zapnutí :
Napájení:
Kapacita pojistek:
Otevřený teplotní rozsah:
Hmotnost:
FGK17144PA
50ml lahvička 0 – 2500 ppm
10ml injekční stříkačka 0 – 19000 ppm 5 ml injekční stříkačka 0 – 34000 ppm 5 ml zkumavka 0 – 28000 ppm
4ml kádinka 0 – 8000 ppm
1 ppm
50ml lahvičky se vzorky, 10ml stříkačky, 5ml stříkačky a zkumavky,
4ml kádinky
< 1 minuta pro stabilizaci < 15 sekund na vzorek
110 – 250 VAC automatický výběr 50/60 Hz
2,5 A 250 VAC HRC A/S T keramické
15 - 40 °C (60 - 104 °C)
4,22 kg
Příslušenství a spotřební materiál
1000
iro n
0
Alarm limit = 300
Last 90 readings
1
HOME View Range
ID = Compressor ID No = 1235897
Time Date Hrs Fe
9.48 26/09 7698 342
FGK14946PA
FGK15005PA
FGK17074PA
FGK17075PA
FGK17076PA
x 360 50ml lahvička na vzorky
x 3000 kádinka
x 1000 5 ml zkumavka
x 500 10ml stříkačka
x 500 5ml stříkačka
Součásti dodávky:
Kalibrační a kontrolní standardy, adaptér napájení, RS232 konektor, adaptéry vzorku, rozsah médií vzorku.