Page 585 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 585
Řetězová kola
NXT 1757 metrické otvory
Pro řadu řetězů Multiflex: 1757
Kód objednávky
C7357691
Číslo položky dle Číslo Dílu výrobce v MDM
NXT1757 10-25 614-25-1
počet zubů
10
Rozměr otvoru
25 mm
Vnejší prumer
149,9 mm
Tooth Width
81 mm
Hub Width
84,1 mm
Hub Diameter
38,1 mm
Cena každého Kč
***
KUS 2500 metrické otvory
Pro řadu řetězů Multiflex: 2565
Kód objednávky
C7357692
Číslo Dílu
KUS 2500 T09 R50
Číslo položky dle výrobce v MDM
614-681-8
počet zubů
9
Rozměr otvoru
50 mm
Vnejší prumer
221,2 mm
Tooth Width
18 mm
Hub Width
73 mm
Hub Diameter
165 mm
Cena každého Kč
***
KUS 1775 metrické otvory
Pro řadu řetězů Multiflex: 1775
5
Kód objednávky
C7357693
Číslo položky dle Číslo Dílu výrobce v MDM
KUS1775 19-25 L1775611316
počet zubů
Rozměr otvoru
Vnejší prumer
157,9 mm
Tooth Width
7,4 mm
Hub Width
43,8 mm
Hub Diameter
112,9 mm
Cena každého Kč
***
Cena každého Kč
19
25 mm
KUS 1780 metrické otvory
Pro řadu řetězů Multiflex: 1785
Kód objednávky
C7357694
Číslo Dílu
KUS1780 09-40
Číslo položky dle výrobce v MDM
L1780609826
počet zubů
9
Rozměr otvoru
40 mm
Vnejší prumer
146 mm
Tooth Width
9 mm
Hub Width
70 mm
***
www.brammer.biz
573
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
417250 417249 417248 417247