Page 584 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 584
Řetězová kola
Řetězová kola SSW/SIW 1050, metrické otvory
Pro řadu plastových řetězů: 1050, 1055, 1060
Kód objednávky
C3067193
C0817888
C6965608
C0817890
Číslo Dílu
SSW 1050 16-30
SSW1050 T16 R40
SSW1050 T18 R30
SSW1050 T18 R40
Číslo položky dle výrobce v MDM
749.82.23
749.82.43
749.82.25
749.82.45
počet zubů
16
16
18
18
počet zubů
16
18
počet zubů
16
16
18
18
Rozměr otvoruPitch DiameterVnejší prumer Tooth Width
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Hub Diameter
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
Cena každého Kč
***
***
Cena každého Kč
***
***
***
***
30 mm
40 mm
30 mm
40 mm
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Řetězová kola SSW/SIW 1050, palcové otvory
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7357672 SSW 1050 16-11⁄2”
C7357673 SSW 1050 18-11⁄2”
Číslo položky dle výrobce v MDM
749.86.53
749.86.55
Rozměr otvoruPitch DiameterVnejší prumer Tooth Width
1,5 in
1,5 in
131,2 mm
147,4 mm
130,9 mm
146,8 mm
11 mm
11 mm
Vodicí kola SSW/SIW 1050, metrické otvory
Kód
objednávky Číslo Dílu
Číslo položky dle výrobce v MDM
749.81.23
749.81.43
749.81.25
749.81.45
Rozměr otvoruPitch DiameterVnejší prumer Tooth Width
C7357674
C0817886
C7357675
C0817887
SIW 1050-16-30
SIW1050 T16 R40
SIW1050 T18 R30
SIW1050 T18 R40
30 mm
40 mm
30 mm
40 mm
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Řetězová kola NSH 880, metrické otvory
5
Pro řadu plastových řetězů: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Kód objednávky
C7357678
Číslo Dílu
NSH880 12-40
Číslo položky dle výrobce v MDM
751.90.02
počet zubů
12
Rozměr otvoruPitch DiameterVnejší prumer Tooth Width
40 mm 147,2 mm 147,4 mm 15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
Cena každého Kč
***
Cena každého Kč
Řetězová kola NSH 880, palcové otvory
Pro řadu plastových řetězů: 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7357679 NSH880 12-11⁄2”
Číslo položky dle výrobce v MDM
751.90.05
počet zubů
12
Rozměr otvoruPitch DiameterVnejší prumer Tooth Width
1,5 in 147,2 mm 147,4 mm 15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
***
572
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
417241 417240 417239 417238 417237