Page 587 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 587
Řetězová kola
Vodicí kola SSW/SIW 1050, palcové otvory
Pro řadu plastových řetězů: 1050, 1055, 1060
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7357676 SIW 1050-16-1.5”
C7357677 SIW 1050-18-1.5”
Číslo položky dle
výrobce v MDM počet zubů
749.85.53 16
749.85.55 18
Rozměr otvoru
1,5 in
1,5 in
Pitch Diameter
131,2 mm
147,4 mm
Vnejší prumer
130,9 mm
146,8 mm
Tooth Width
Hub Width
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Cena každého Kč
***
***
11 mm
11 mm
40 mm
40 mm
KU 1700 - klasická plastová řetězová kola, obrobená
Metrické otvory
Číslo Dílu
KU1700 T08 R19 Prebore KU1700 T08 R25 Drive KU1700 T08 R30 Drive KU1700 T10 R19 Prebore White
KU1700 T10 R25 Drive White KU1700 T10 R30 Drive White
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
Cena 5 každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kód objednávky
C7357685
C7357686
C7357687
C7357688
C7357689
C7357690
Číslo položky dle výrobce v MDM
L1700668341
L1700613242
L1700630842
L1700668351
L1700602806
L1700618392
počet zubů
8
8
8
10
10
10
Rozměr otvoru
19 mm
25 mm
30 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Pitch Diameter
130,7 mm
130,7 mm
130,7 mm
161,8 mm
161,8 mm
161,8 mm
Vnejší prumer
132,8 mm
132,8 mm
132,8 mm
165,1 mm
165,1 mm
165,1 mm
Tooth Width
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
Hub Width
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Hub Diameter
79 mm
79 mm
79 mm
110 mm
110 mm
110 mm
NS 831 metrické otvory
Pro řadu plastových řetězů: 820, 831, SH, SHD
*Informaci o minimálním množství objednávky v případě ozubených kol s palcovými otvory poskytne Zákaznický servis.
Kód objednávky
C7357606
C7357608
C7357609
C7357610
C7357611
C7357612
C7357613
C7357614
C7357615
C7357616
C7357617
C7357618
C7357619
C6180862
Číslo Dílu
NS831 T21 R25 Drive
NS831 T21 R30 Drive
NS831 T21 R35
NS831 T21 R40 Drive
NS831 T21 R45 Drive
NS831 T23 R25 Drive
NS831 T23 R30
NS831 T23 R35
NS831 T23 R40 Drive
NS831 T23 R45 Drive
NS831 T25 R25 drive
NS831 T25 R30 Drive
NS831 T25 R35 Drive
NS831 T25 R40 Drive
NS831 T25 R45
Číslo položky dle výrobce v MDM
L0831604102
L0831604112
L0831604122
L0831604132
L0831604142
L0831604152
L0831604162
L0831604172
L0831604182
L0831604192
L0831604202
L0831604212
L0831604222
L0831604232
počet zubů
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
25
25
25
25
Rozměr otvoru
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pitch Diameter
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
Vnejší prumer
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
C7357620
L0831604242
25
45 mm
153,2 mm
154,2 mm
42,9 mm
58,5 mm
60 mm
***
www.brammer.biz
575
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
423054 423053 423052