Page 435 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 435
Řemenice pro klínové řemeny
Kód objednávky
C1184322
C0341601
C1184321
C0341602
C1184320
C1184319
C1184318
C1184317
C1184316
C1184315
C1184314
C1184313
C2344081
C1184312
C1184311
C1184310
C1184309
C1184308
C1184307
C2344083
C1184306
C1184305
C1184304
C1184303
C1184302
C0341603
C1184301
C1184300
C1184299
C1184298
C2344085
C1184297
C0940862
C1184296
C1184295
C1184294
C1184293
C0755422
C0341605
C1184292
C1184291
C1184290
C1184289
C1184288
C1184287
C2344090
C1184286
C1184285
C1184284
C1184283
C1184282
C1184279
C1184278
C1184277
C1184276
C1184275
C1184274
C1184273
C0341607
C1184272
C0941738
C1184271
C1184270
C2348873
C1184268
C1184267
C1184266
C1184265
V-řemenice profil
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Počet drážek
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
Průměr roztečné kružnice
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
vnejší prumer
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
194 mm
194 mm
194 mm
194 mm
Kód konstrukce řemenice
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Velikost pouzdra Cena Taper Lock každého Kč
1610 416,10
1610 487,65
1610 487,37
1610 581,00
2012 677,29
2012 717,87
1610 460,16
1610 467,02
2012 479,34
2012 643,46
2012 753,42
2012 865,33
1610 431,18
1610 410,29
2012 640,29
2012 705,92
2012 796,36
2517 878,54
1610 470,48
1610 494,24
2012 707,15
2012 643,44
2012 903,71
2517 1022,12
1610 500,09
1610 644,58
2012 754,73
2012 910,23
2517 1083,83
2517 1119,06
1610 487,16
1610 663,64
2012 714,12
2012 993,05
2517 1140,53
2517 1290,83
2517 1693,56
1610 403,12
2012 617,39
2012 996,76
2517 1199,11
2517 1309,71
2517 1474,30
2517 1850,36
1610 609,84 5 2012 941,59
2012 1122,47
2517 1385,19
2517 1557,58
2517 1700,07
2517 1829,13
1610 708,98
2012 1038,99
2012 1146,84
2517 1506,19
2517 1711,13
2517 1893,30
1610 847,94
2012 1031,43
2012 1187,82
2517 1414,23
2517 1886,82
2517 2022,77
3020 2474,95
1610 836,69
2012 1092,33
2012 1301,89
2517 1830,84
www.brammer.biz
423
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci