Page 437 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 437
Řemenice pro klínové řemeny
Optibelt KS – řemenice s V-drážkou
Kód objednávky
C2343933
C1184040
C1184039
C1184038
C1184037
C1184036
C0341436
C1184035
C1184042
C1184041
C1184497
C1184496
C1184495
C1184494
C1184493
C1184492
C1184491
C1183998
C1184490
C1184051
C1184050
C1183999
C2343940
C1184049
C1184048
C1183985
C1184006
C1184047
C6104463
C1184045
C2343890
C1184044
C1184043
C1184489
C0341439
C1184488
C1184487
C1184486
C1184485
C1184484
C1184483
C1184482
C1184060
C1184059
C1184058
C1184057
C1184056
C1184055
C1184054
C1184053
C1184052
C1184481
C1184480
C0341441
C1184479
C0341442
C2343896
C1184478
C1184477
C0341443
C1183987
C1183988
C1184476
C1184475
C0341444
C0341445
C1183989
C1184474
C1184473
C1184472
C1184471
C1184470
C1184469
C1184468
C1184467
V-řemenice profil
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Počet drážek
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Průměr roztečné kružnice
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
vnejší prumer
68,6 mm
68,6 mm
72,6 mm
72,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
Cena Kód konstrukce řemenice Velikost pouzdra Taper Lock každého Kč
Type 11
Type 11
Type 8
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
1108 228,61
1108 263,51
1108 222,42
1108 253,74
1108 221,24
1108 323,21
1108 333,77
1108 228,81
1108 347,68
1108 366,30
1210 293,90
1210 241,26
1210 383,87
1210 317,10
1210 411,83
1210 421,60
1210 334,02
1610 460,80
1610 457,84
1615 638,68
1210 252,47
1610 462,05
1610 455,31
1615 626,59
1610 412,30
1610 460,99
1610 650,83
1610 666,41
1610 807,72
1610 409,21
1610 432,90
1610 621,26
2012 739,76
2012 850,36
1610 461,41
1610 580,90
2012 698,78
2012 817,18
2012 822,09
1610 449,65
1610 611,84
2012 780,45
2012 977,46
2012 1020,83
1610 507,53
1610 699,87
2012 826,55
2012 927,21
2012 1114,52 5 1610 559,21
2012 839,83
2012 1067,39
2517 1009,98
2517 935,55
1610 638,44
2012 1027,73
2517 1195,11
2517 1142,09
2517 1191,42
1610 695,02
2012 1036,40
2517 1061,64
2517 1261,41
2517 1319,53
1610 886,16
2012 1220,73
2517 987,44
2517 1457,79
2517 1298,63
1610 776,43
2012 1180,13
2517 1424,55
2517 1369,88
3020 1925,83
1610 811,96
www.brammer.biz
425
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52855