Page 433 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 433
Jednostranný synchronní řemen
Kód Profil synchronní objednávky řemenice
počet Šířka zubů pásu
22 50,80 mm
24 50,80 mm
26 50,80 mm
28 50,80 mm
30 50,80 mm
32 50,80 mm
36 50,80 mm
40 50,80 mm
44 50,80 mm
48 50,80 mm
60 50,80 mm
72 50,80 mm
84 50,80 mm
96 50,80 mm
120 50,80 mm
16 76,20 mm
18 76,20 mm
19 76,20 mm
20 76,20 mm
21 76,20 mm
22 76,20 mm
24 76,20 mm
26 76,20 mm
28 76,20 mm
30 76,20 mm
32 76,20 mm
36 76,20 mm
40 76,20 mm
44 76,20 mm
48 76,20 mm
60 76,20 mm
72 76,20 mm
84 76,20 mm
96 76,20 mm
120 76,20 mm
18 50,80 mm
20 50,80 mm
22 50,80 mm
24 50,80 mm
26 50,80 mm
28 50,80 mm
Kód konstrukce řemenice
Type 6F
Type 6F
materiál Cena řemenice každého Kč
Ocel 689,56
Ocel 822,94
Kód Profil synchronní objednávky řemenice
počet Šířka zubů pásu
30 50,80 mm
32 50,80 mm
40 50,80 mm
48 50,80 mm
60 50,80 mm
72 50,80 mm
84 50,80 mm
96 50,80 mm
18 76,20 mm
20 76,20 mm
22 76,20 mm
24 76,20 mm
26 76,20 mm
28 76,20 mm
30 76,20 mm
32 76,20 mm
40 76,20 mm
48 76,20 mm
60 76,20 mm
72 76,20 mm
84 76,20 mm
96 76,20 mm
18 101,60 mm
20 101,60 mm
22 101,60 mm
24 101,60 mm
26 101,60 mm
28 101,60 mm
30 101,60 mm
32 101,60 mm
40 101,60 mm
48 101,60 mm
60 101,60 mm
72 101,60 mm
84 101,60 mm
96 101,60 mm
Kód konstrukce řemenice
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
materiál Cena řemenice každého Kč
Litina 22091,63
Litina 25439,51
Litina 30489,38
Litina 33932,56
Litina 21975,19
Litina 50307,44
Litina 69131,10
Litina 99090,49
Litina 14394,90
Litina 17226,43
Litina 17420,56
Litina 20500,57
Litina 22998,65
Litina 24380,19
Litina 26127,31
Litina 28042,59
Litina 36536,06
Litina 42107,57
Litina 54880,80
Litina 65552,13
Litina 83845,80
Litina 121195,34
Litina 19227,32
Litina 21353,88
Litina 23368,41
Litina 27440,40
Litina 30859,14
Litina 32389,03
Litina 34778,83
Litina 44209,70
Litina 47896,95
Litina 52594,23
Litina 62080,56
Litina 77747,83
Litina 100614,87
Litina 150922,54
C0347093
C0347128
C0347160
C2344532
C0347263
C0347319
C0347389
C0347465
C0760504
C2344549
C2344554
C0347640
C2344565
C2344571
C2344502
C0346980
C0346999
C2344512
C2344516
C2344518
C0347094
C0347129
C2344529
C0347227
C0347264
C2344539
C0741663
C2344543
C0347501
C2344551
C2344556
C0347641
C2344567
C2344573
C2344504
C2344817
C2344822
C2344828
C2344834
C2344840
C2344846
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
XH
XH
XH
XH
XH
XH
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 11AF Litina
Type 11AF Litina
Type 11AF Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 10A Litina
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 11AF Litina
Type 11AF Litina
Type 11AF Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 11A Litina
Type 6CF Litina
Type 6CF Litina
Type 6CF Litina
Type 6CF Litina
Type 6CF Litina
Type 6CWF Litina
983,17
1164,08
1299,45
1505,99
1741,83
995,15
2480,92
2934,53
3620,57
4573,36
6097,97
7146,06
12005,10
555,42
724,11
819,42
914,72
1010,02
1048,10
1113,87
1410,15
1750,94
2000,89
2286,80
2667,77
2763,08
2953,68
3144,29
4954,57
3125,57
7431,74
12386,31
15337,69
11368,59
13171,18
21422,66
16994,22
23019,57
23629,23
C2344850
C2344855
C2344860
C2344865
C2344871
C2344874
C2344877
C2344880
C2344819
C2344824
C2344830
C2344836
C2344842
C0347236
C2344852
C2344857
C2344862
C2344867
C2344872
C2344875
C2344878
C2344881
C2344820
C2344826
C2344832
C2344838
C2344844
C2344848
C2344853
C2344859
C2344864
C2344869
C2344873
C2344876
C2344879
C2344882
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
5
www.brammer.biz
421
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci