Page 432 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 432
Jednostranný synchronní řemen
Kód Profil synchronní objednávky řemenice
počet Šířka zubů pásu
72 12,70 mm
84 12,70 mm
10 19,05 mm
12 19,05 mm
13 19,05 mm
14 19,05 mm
15 19,05 mm
16 19,05 mm
17 19,05 mm
18 19,05 mm
19 19,05 mm
20 19,05 mm
21 19,05 mm
22 19,05 mm
24 19,05 mm
26 19,05 mm
28 19,05 mm
30 19,05 mm
32 19,05 mm
36 19,05 mm
40 19,05 mm
44 19,05 mm
48 19,05 mm
60 19,05 mm
72 19,05 mm
84 19,05 mm
10 25,40 mm
12 25,40 mm
13 25,40 mm
14 25,40 mm
15 25,40 mm
16 25,40 mm
17 25,40 mm
18 25,40 mm
19 25,40 mm
20 25,40 mm
21 25,40 mm
22 25,40 mm
24 25,40 mm
26 25,40 mm
28 25,40 mm
30 25,40 mm
32 25,40 mm
36 25,40 mm
40 25,40 mm
44 25,40 mm
48 25,40 mm
60 25,40 mm
72 25,40 mm
84 25,40 mm
14 19,05 mm
16 19,05 mm
18 19,05 mm
19 19,05 mm
20 19,05 mm
21 19,05 mm
22 19,05 mm
Kód konstrukce řemenice
materiál Cena Kód Profil synchronní
počet Šířka zubů pásu
24 19,05 mm
26 19,05 mm
28 19,05 mm
30 19,05 mm
32 19,05 mm
36 19,05 mm
40 19,05 mm
44 19,05 mm
48 19,05 mm
14 25,40 mm
16 25,40 mm
18 25,40 mm
19 25,40 mm
20 25,40 mm
21 25,40 mm
22 25,40 mm
24 25,40 mm
26 25,40 mm
28 25,40 mm
30 25,40 mm
32 25,40 mm
36 25,40 mm
40 25,40 mm
44 25,40 mm
48 25,40 mm
60 25,40 mm
72 25,40 mm
84 25,40 mm
96 25,40 mm
120 25,40 mm
14 38,10 mm
16 38,10 mm
18 38,10 mm
19 38,10 mm
20 38,10 mm
21 38,10 mm
22 38,10 mm
24 38,10 mm
26 38,10 mm
28 38,10 mm
30 38,10 mm
32 38,10 mm
36 38,10 mm
40 38,10 mm
44 38,10 mm
48 38,10 mm
60 38,10 mm
72 38,10 mm
84 38,10 mm
96 38,10 mm
120 38,10 mm
14 50,80 mm
16 50,80 mm
18 50,80 mm
19 50,80 mm
20 50,80 mm
21 50,80 mm
Kód konstrukce řemenice
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6WF
Type 6WF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10AF
Type 10AF
Type 10AF
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
materiál Cena řemenice každého Kč
Ocel 519,88
Ocel 666,89
Litina 871,66
Litina 903,26
Litina 628,45
Litina 1177,95
Litina 1556,56
Litina 1619,68
Litina 1829,44
Ocel 224,68
Ocel 284,14
Ocel 315,77
Ocel 157,69
Ocel 437,05
Ocel 441,95
Ocel 438,12
Ocel 521,01
Litina 618,11
Litina 894,40
Litina 426,19
Litina 946,86
Litina 1179,24
Litina 1543,09
Litina 1537,00
Litina 1650,06
Litina 1126,53
Litina 3356,17
Litina 3429,96
Litina 2368,00
Litina 7431,74
Ocel 280,98
Ocel 292,08
Ocel 393,98
Ocel 493,67
Ocel 488,69
Ocel 568,18
Ocel 544,70
Ocel 654,84
Litina 831,79
Litina 971,95
Litina 1023,01
Litina 1289,76
Litina 1535,83
Litina 1642,36
Litina 1905,59
Litina 2096,19
Litina 3048,98
Litina 4192,38
Litina 4954,57
Litina 6288,34
Litina 9337,33
Ocel 328,34
Ocel 426,98
Ocel 489,50
Ocel 510,75
Ocel 620,74
Ocel 688,69
řemenice
každého Kč
1048,10
1230,70
58,91
128,20
136,90
147,74
159,69
157,55
177,39
189,75
201,83
214,09
226,92
255,53
286,04
333,44
410,05
476,29
453,84
666,89
720,59
933,64
983,17
1246,40
1486,30
1790,29
161,99
159,74
184,93
234,11
184,67
183,96
247,83
251,56
266,75
276,22
303,07
312,76
321,04
392,43
423,19
476,51
522,29
745,64
859,25
1048,10
1086,17
943,56
1064,81
2134,27
214,53
348,92
365,47
381,21
400,63
476,51
495,43
objednávky řemenice
5
C0947151
C2344622
C0346909
C0346928
C2344578
C0346940
C0346949
C2344597
C0346986
C0347003
C0347012
C0347031
C0347074
C0347097
C0347133
C0347161
C0347230
C0347267
C0347324
C2348897
C2344616
C2348899
C0347552
C0347589
C0347643
C0347653
C0346910
C0346929
C2344579
C0346941
C0346950
C0346983
C0346987
C0347004
C0347013
C0347033
C0347076
C0347099
C0347135
C0347163
C0347232
C0347270
C0347325
C2344614
C0347470
C0347503
C0347553
C2344619
C0347644
C0347656
C0346934
C0346982
C2344506
C2344507
C2344513
C2344517
C0347088
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
Type 6A Litina
Type 6A Litina
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6WF Litina
Type 6WF Litina
Type 6AF Litina
Type 6AF Litina
Type 6A Litina
Type 6A Litina
Type 6A Litina
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6CWF Litina
Type 6CWF Litina
Type 10AF Litina
Type 10AF Litina
Type 6A Litina
Type 6A Litina
Type 6A Litina
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
Type 6F Ocel
C2344523
C2344527
C2344531
C2344533
C0347315
C0347383
C2344540
C0347496
C2344547
C0346936
C0346976
C0346995
C0347008
C0347024
C0347067
C0347090
C0347124
C0347156
C0347223
C0347260
C2344536
C0347385
C0347463
C0347498
C0347546
C2348888
C0347638
C0347652
C0347670
C2344498
C0346937
C0346977
C0346996
C2344509
C0347025
C0347069
C0347092
C0347126
C0347158
C0347225
C2344534
C0347317
C0347387
C2344541
C0347499
C2344548
C2344553
C2344559
C2344563
C2344569
C2344500
C0346938
C0346978
C0346998
C2344511
C0347027
C0347071
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
420
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie