Page 415 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 415
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C1189303
C0344064
C1727316
C1727318
C0344100
C0347871
C1727320
C1727322
C1727323
C0344141
C1727325
C1727327
C0344147
C0344151
C1727328
C1727329
C1727330
C0344211
C1727331
C1727333
C1727334
C1727335
C1727336
C1727338
C1727339
C0344231
C1727340
C1727342
C0344251
C0344255
C0348304
C1727344
C0344279
C1727346
C1727347
C1727349
C1727350
C0344289
C0344292
C1727352
C1727354
C1727355
C1727356
C1727358
C1727360
C0344315
C0741348
C1727362
C0755069
C0344332
C0741350
C1727363
C1727365
C1727366
C1727367
C1727369
C1727370
C0350515
C1727372
C1727374
C1727375
C0348270
C0344385
C1727378
C1727379
C0348262
C0344412
C1727381
C1727382
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
680 mm
680 mm
680 mm
680 mm
712 mm
712 mm
712 mm
712 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
824 mm
824 mm
824 mm
824 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
848 mm
848 mm
848 mm
848 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
976 mm
Šířka pásu
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
počet Rozteč Cena
Kód objednávky
C0941128
C0344432
C1727384
C1727385
C0349763
C0344463
C1727388
C0941375
C0741645
C0372936
C1727389
C2343364
C2343365
C2343366
C2343367
C1727393
C1727394
C1727395
C1727397
C0344510
C0941377
C1727398
C1727400
C2343368
C2343369
C2343370
C2343371
C0344538
C0344540
C1727402
C1727403
C2343372
C2343373
C2343374
C2343375
C0355753
C0349679
C0344574
C1727409
C2343376
C2343377
C2343378
C2343379
C0344593
C0350041
C1727413
C1727414
C2343380
C2343381
C0344615
C2343382
C2343384
C1193319
C2343385
C2343386
C2343387
C2343388
C2343389
C2343390
C2343391
C2343392
C2343393
C2343394
C3184281
C3184282
C3184283
C3184284
C0344653
C0344657
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
976 mm
976 mm
976 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1056 mm
1056 mm
1056 mm
1056 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1096 mm
1096 mm
1096 mm
1096 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1184 mm
1184 mm
1184 mm
1184 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1248 mm
1248 mm
1248 mm
1248 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1280 mm
1280 mm
Šířka pásu
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
počet Rozteč Cena
zubů metrická
82 8 mm
82 8 mm
82 8 mm
82 8 mm
85 8 mm
85 8 mm
85 8 mm
85 8 mm
89 8 mm
89 8 mm
89 8 mm
89 8 mm
90 8 mm
90 8 mm
90 8 mm
90 8 mm
95 8 mm
95 8 mm
95 8 mm
95 8 mm
97 8 mm
97 8 mm
97 8 mm
97 8 mm
98 8 mm
98 8 mm
98 8 mm
98 8 mm
100 8 mm
100 8 mm
100 8 mm
100 8 mm
103 8 mm
103 8 mm
103 8 mm
103 8 mm
105 8 mm
105 8 mm
105 8 mm
105 8 mm
106 8 mm
106 8 mm
106 8 mm
106 8 mm
107 8 mm
107 8 mm
107 8 mm
107 8 mm
110 8 mm
110 8 mm
110 8 mm
110 8 mm
112 8 mm
112 8 mm
112 8 mm
112 8 mm
114 8 mm
114 8 mm
114 8 mm
114 8 mm
115 8 mm
115 8 mm
115 8 mm
115 8 mm
120 8 mm
120 8 mm
120 8 mm
120 8 mm
122 8 mm
každého Kč
518,37
1078,20
1524,36
2587,17
739,58
1104,25
1566,11
2223,20
636,54
1121,92
1593,21
2715,49
534,77
804,09
1203,35
2278,76
655,91
1147,97
1571,62
2332,20
666,01
1001,23
1394,42
2856,01
678,19
1193,56
1704,16
3018,80
573,74
***
1625,67
2574,59
819,58
1222,40
1741,36
3048,26
705,29
1236,35
2055,93
3048,26
710,67
890,52
1783,01
3077,82
828,88
1245,65
2079,19
3077,82
775,33
794,76
1507,47
3077,82
865,17
1294,03
1842,12
3139,30
877,26
1119,36
1877,06
3169,41
766,77
1129,66
2211,29
3198,97
920,05
1168,85
1616,47
2768,20
zubů metrická
122 8 mm
122 8 mm
122 8 mm
125 8 mm
125 8 mm
125 8 mm
125 8 mm
130 8 mm
130 8 mm
130 8 mm
130 8 mm
132 8 mm
132 8 mm
132 8 mm
132 8 mm
133 8 mm
133 8 mm
133 8 mm
133 8 mm
135 8 mm
135 8 mm
135 8 mm
135 8 mm
137 8 mm
137 8 mm
137 8 mm
137 8 mm
140 8 mm
140 8 mm
140 8 mm
140 8 mm
141 8 mm
141 8 mm
141 8 mm
141 8 mm
145 8 mm
145 8 mm
145 8 mm
145 8 mm
148 8 mm
148 8 mm
148 8 mm
148 8 mm
150 8 mm
150 8 mm
150 8 mm
150 8 mm
152 8 mm
152 8 mm
152 8 mm
152 8 mm
153 8 mm
153 8 mm
153 8 mm
153 8 mm
156 8 mm
156 8 mm
156 8 mm
156 8 mm
157 8 mm
157 8 mm
157 8 mm
157 8 mm
158 8 mm
158 8 mm
158 8 mm
158 8 mm
160 8 mm
160 8 mm
každého Kč
1388,92
2307,11
3378,67
927,30
1420,55
2326,65
3438,25
966,57
1049,72
2387,11
4078,37
845,71
1270,07
2096,42
3615,50
851,09
1270,07
2444,79
3615,50
1012,15
1507,06
2140,52
3674,61
872,81
1299,63
2165,26
3707,09
1027,04
816,09
2190,00
4391,88
1038,20
1334,56
2585,26
3795,67
900,01
1361,66
1891,96
3854,88
910,20
1378,57
1908,55
3886,70
771,29
1288,78 5 1927,07
3975,37
930,03
1398,40
2723,88
4005,49
946,93
1644,75
2352,70
4035,05
959,59
1425,60
2370,17
4064,51
961,95
1427,96
1984,56
4064,51
966,86
1435,32
2394,91
4096,52
1147,97
1062,03
940,52
www.brammer.biz
403
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci