Page 380 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 380
Speciální tvary
Držák s dvojitým U
Přírodní kaučuk: měkká 40–50 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; pevná 65–75 podle Shorea.
Kód objednávky
C0397133
C0397134
C0397135
C0397136
C0397137
C0397138
C0397139
C0397140
C0397141
C0397142
C0397143
A (mm)
61
61
71
71
71
79
79
79
87
87
87
B (mm)
20
20
25
25
25
50
50
50
65
65
65
C (mm)
43
43
62
62
62
78
78
78
108
108
108
D (mm)
E (mm)
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
51 mm
51 mm
51 mm
76 mm
76 mm
76 mm
F (mm)
20,4
20,4
26,4
26,4
26,4
32,4
32,4
32,4
38,4
38,4
38,4
H (mm)
10
10
12,5
12,5
12,5
25
25
25
32,5
32,5
32,5
J (mm)
6,6
6,6
11
11
11
13,5
13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
Tvrdost Shore
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Silné
Střední důležitost
Silné
Měkké
Střední důležitost
Silné
Měkké
Střední důležitost
Max. axiální tlak
120 N
160 N
220 N
300 N
300 N
980 N
850 N
850 N
2000 N
2000 N
2000 N
Cena každého Kč
996,29
996,29
1043,42
892,72
866,05
1558,66
1558,66
1354,85
3129,28
3129,28
1850,10
27
27
43
43
43
56
56
56
83
83
83
Válcový tlumič typ D
Přírodní kaučuk: měkké 40–50 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; extra pevné 80 podle Shorea; vypočítán maximální osový tlak.
4
Kód objednávky
C0403429
C0403427
C0403428
C0403426
C0396875
C0396787
C0396770
C0403432
C0403433
C0403431
C0403430
C0396777
C6133516
C0403437
C0403438
C0403436
C0403435
C0403434
C3579815
C0397211
C6133517
C0403445
C0403444
C0403442
C0403443
C0403441
C0403439
C0403440
C0941048
C0538530
C0396772
C0397235
C0404168
C0403449
C0403448
C0403447
C0403446
C0396779
C0403454
D (mm)
13
13
13
13
15
15
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
G (mm)
M5
M5
M5
M5
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
B (mm)
10
10
10
10
15
15
10
12
12
12
12
10,5
10,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,5
18,5
18,5
20
20
20
20
20
20
20
13
20
23
23
23
25
25
25
25
22,5
25
b (mm)
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
H (mm)
20
13,5
15
10
13
6
4
20
25
15
10
12
12
25
30
20
15
8,5
16
16
16
40
30
22
25
19
10
15
16
16
26
18
16
40
30
22
15
30
45
Max. axiální tlak
37 N
41 N
41 N
46 N
135 N
222 N
328 N
59 N
59 N
65 N
198 N
290 N
450 N
92 N
92 N
99 N
112 N
172 N
129 N
250 N
602 N
136 N
145 N
161 N
161 N
171 N
273 N
273 N
699 N
699 N
540 N
648 N
699 N
203 N
220 N
249 N
287 N
1019 N
376 N
Tvrdost Shore
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Extra silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Tvar
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Cena každého Kč
***
***
***
181,54
***
95,52
105,22
181,54
***
***
181,54
144,41
***
***
***
179,72
179,72
190,61
***
203,94
***
194,78
184,26
***
***
***
184,26
188,80
***
206,78
192,64
199,81
199,81
203,32
208,98
196,06
259,75
465,33
273,18
368
www.brammer.biz
Anti vibrace
63900 63918