Page 381 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 381
Speciální tvary / Válcové tlumiče
Kód objednávky
C0403452
C0403453
C0403451
C0403450
C0396767
C0396884
C0403457
C0403456
C0403455
C0403126
C0396773
C0396769
C0403461
C0403460
C0403459
C0403458
C0403463
C0403464
C0403462
C0396775
C0396945
C0396780
C0404170
C0403468
C0403469
C0403467
C0403466
C0403465
C0396909
D (mm)
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
80
160
G (mm)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
B (mm)
25
25
25
25
27,5
27,5
25
25
25
27,5
27,5
27,5
25
25
25
25
25
25
25
37
37
37
37
35
35
35
35
35
46
b (mm)
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
H (mm)
35
40
25
20
30
26
45
35
25
37,5
36
12
45
36
25
22
50
70
35
55
45
30
20
70
80
40
30
25
65
Max. axiální tlak
407 N
407 N
474 N
544 N
1019 N
1096 N
630 N
699 N
850 N
1580 N
1613 N
4318 N
971 N
1083 N
1385 N
1551 N
1351 N
1351 N
1650 N
3026 N
3944 N
5225 N
7956 N
1620 N
1620 N
2140 N
2674 N
3195 N
22784 N
Tvrdost Shore
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Tvar
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Cena každého Kč
245,62
255,00
204,23
228,26
302,74
442,72
209,25
***
211,01
378,12
378,12
323,00
434,19
546,35
483,27
455,20
811,69
426,48
624,50
934,01
1493,40
1024,53
549,82
1486,59
1560,45
1486,59
1180,39
1180,39
9996,32
Cena každého Kč
***
25,31 4 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Anti vibrace
Válcový tlumič typ E
Přírodní kaučuk: měkké 40–50 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; extra pevné 80 podle Shorea; vypočítán maximální osový tlak.
Kód objednávky
C0396771
C2148038
C6096692
C6133518
C0797150
C6133519
C6133521
C6133520
C6133523
C0539077
C6133522
C6133524
C6133526
C6133525
D (mm)
15
20
30
40
40
75
75
75
75
75
75
100
160
160
H (mm)
13
16
18
30
30
20
30
30
45
45
45
69
65
65
G (mm)
M4
M6
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
b (mm)
1
1,5
2
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
t (mm)
3,8
6,5
6,9
6,9
8,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
15
15
15
Max. axiální tlak
Tvrdost Shore
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Měkké
Střední důležitost
Silné
Silné
Měkké
Střední důležitost
Tvar
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
140 N
257 N
347 N
1037 N
1045 N
8496 N
5382 N
8346 N
2066 N
3998 N
6212 N
10176 N
11798 N
22869 N
Excentrické ultra pouzdro
Přírodní kaučuk, buďte opatrní při kontaktu s palivem a olejem! Dlouhodobá tepelná stabilita do 75 °C.
Kód objednávky
C6133481
C6133482
C6133483
C6133484
C6133485
C6133486
C6133487
d (mm)
13
13
13
25
25
25
25
D (mm)
65
65
65
100
100
100
100
l (mm)
50
50
50
70
70
70
70
L (mm)
60
60
60
85
85
85
85
Axiální pryžový doraz
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
No
No
No
No
Excentricita bez zatížení (směr Z)
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Jmenovité max. axiální Fr (směr Z)
600 N
760 N
920 N
1100 N
1600 N
3000 N
4500 N
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
369
63902 63901