Page 378 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 378
Válcové siletbloky / M-podpěry (motorové podpěry, podpěry agregátů)
Kód objednávky
C0403512
C0397247
C0397246
C0397245
C0397248
C0403513
C0396810
C0396930
C0403514
C0396981
C0396876
C0396853
C0396986
C0403515
C0403516
C0403517
C0403518
C0403519
C0396944
C0396861
C0396937
C0403520
C0403521
C0415294
C0396797
C0403522
C0403523
C0396826
C0396928
C0396989
C0396802
D (mm)
H (mm)
40
40
40
40
40
50
50
50
55
55
55
55
55
40
70
80
40
55
55
55
55
60
75
75
75
80
100
75
75
70
70
G (mm)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
t (mm)
9
10,5
10,5
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
10,5
10,5
10,5
10,5
12
12
12
14
14
15,8
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
15,8
15,8
b (mm)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
6
6
Tvrdost Shore
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Silné
Extra silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Max. axiální tlak
1600 N
2441 N
4743 N
7347 N
11393 N
1386 N
3998 N
6212 N
1591 N
3737 N
3774 N
5802 N
5858 N
1897 N
1620 N
1647 N
3336 N
3231 N
4165 N
8052 N
12540 N
3060 N
2725 N
3398 N
6576 N
2649 N
2440 N
11213 N
21743 N
23342 N
45144 N
Tvar
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Cena každého Kč
679,80
1518,35
831,49
1074,87
780,50
947,24
1150,35
1150,35
513,17
1982,12
2032,01
1982,12
2032,01
947,24
1183,70
1183,70
1295,32
1424,58
1897,82
1705,66
1797,46
1424,58
1624,11
3268,28
3268,28
1624,11
1786,16
7142,64
4289,70
14788,25
14788,25
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
160
200
200
M-podpěra
Machine foot
H
4
G
D
Akrylonitril-butadienová pryž (NBR): měkká 40–50 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; pevná 65–75 podle Shorea; extra pevná přibližně 85 podle Shorea odolné vůči palivu a oleji dlouhodobá tepelná stabilita do 90 °C.
Δh
Kód objednávky
C0397096
C0397097
C0397098
C0397088
C0397090
C0397091
C0397092
C0397093
C6133500
C6133501
C6133502
C0397094
C0397095
D (mm)
80
80
80
120
120
160
160
160
160
160
160
185
185
H (mm)
30
30
30
37
37
41
41
41
41
41
41
48
48
h (mm)
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
G (mm)
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 100 mm
M12 x 100 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M20 x 160 mm
M20 x 160 mm
Max. axiální tlak
1200 N
2000 N
3000 N
5000 N
8000 N
9200 N
13500 N
18000 N
9200 N
13500 N
18000 N
26000 N
55000 N
Tvrdost Shore
Měkké
Střední důležitost
Silné
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Silné
Cena každého Kč
3129,28
1168,02
3129,28
2491,98
1699,28
3787,02
3227,73
2944,45
Měkké ***
Střední důležitost ***
Silné ***
Silné 12017,62
Extra silné
5027,02
Cena každého Kč
217,92
***
312,25
***
375,50
469,62
***
417,25
Držák ve tvaru O
Přírodní kaučuk: extra měkké přibl. 40 podle Shorea; měkké přibl. 45 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea.
Kód objednávky
C3220356
C0410576
C0397131
C0397130
C3220358
C0397125
C0397126
C0397129
C6133488
B (mm)
15
15
15
22
22
22
28
28
28
D (mm)
14
14
14
25
25
25
36
36
36
H (mm)
18
18
18
30
30
30
38
38
38
G (mm)
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 15 mm
Max. axiální tlak
20 N
25 N
60 N
32 N
40 N
110 N
95 N
215 N
215 N
Tvrdost Shore
Extra měkké
Měkké
Střední důležitost
Extra měkké
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
***
366
www.brammer.biz
Anti vibrace
63912 63903