Page 210 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 210
Pojezdové bloky
Vodicí lišty LFS..-FE
Vodicí lišty LFS..-NZZ
Vodicí lišty LFS..-OV..-VBS
r
a
Vodicí lišty LFS..-FE, plochý plný profil, poloviční rozteče upevňovacích otvorů oproti standardu, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2918615
Číslo Dílu
LFS52-FE
Celková výška
18 mm
Celková šířka
52 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
6000 mm
Cena každého Kč
6017,26
Vodicí lišty LFS..-NZZ, plný profil, s T-drážkou a bočními drážkami, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2918748
Číslo Dílu
LFS52-NZZ
Celková výška
34 mm
Celková šířka
52 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
Cena každého Kč
5442,61
8000 mm
h
Vodicí lišty LFS..-OV..-VBS, plný profil, zahnuté. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C6151456
C6151455
C6151458
C6151457
C6151460
C6151459
C6151462
C6151461
C6151464
C6151463
C6151466
C6151465
Číslo Dílu
LFS32-OV-100/90-VBS
LFS32-OV-100/180-VBS
LFS32-OV-300/90-VBS
LFS32-OV-300/180-VBS
LFS32-OV-500/90-VBS
LFS32-OV-500/180-VBS
LFS52-OV-150/90-VBS
LFS52-OV-150/180-VBS
LFS52-OV-300/90-VBS
LFS52-OV-300/180-VBS
LFS52-OV-500/90-VBS
LFS52-OV-500/180-VBS
b
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
h
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
Úhel °
90
180
90
180
90
180
90
180
90
180
90
180
l max
b1
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
jL
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
2
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
198
www.brammer.biz
Lineární pohyb
110196 110201 110199