Page 208 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 208
Pojezdové bloky
Vozík LFFL..-SF
Vozík LFLL..-SF, vozík s axiálně volným ložiskem, bez vůle.
Kód objednávky
C2287716 C2292046
Vozík LFDL..-B
Číslo Dílu
LFLL32-SF LFLL52-SF
výška systému
32,5 mm 45 mm
Celková šířka
80 mm 120 mm
Celková délka
90 mm 100 mm
Cena každého Kč
3924,12 6380,21
Vozík LFDL..-B, otočný vozík. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2275072 C2281005
Vozík LFDL..-SF
2
Číslo Dílu výška systému
LFDL32-B 43 mm LFDL52-B 65,1 mm
Celková šířka
80 mm 120 mm
Celková délka
Cena každého Kč
7039,13 8410,39
Cena každého Kč
7389,56 8837,00
100 mm 150 mm
Vozík LFDL..-SF, otočný vozík, bez vůle. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2805053 C2917652
Číslo Dílu
LFDL32-SF LFDL52-SF
výška systému
37 mm 55 mm
Celková šířka
80 mm 120 mm
Celková délka
100 mm 150 mm
196
www.brammer.biz
Lineární pohyb
110251 110250 110257