Page 209 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 209
Pojezdové bloky
Vodicí lišty LFS
h
h
b
lmax
lmax
b
Vodicí lišty LFS, LFS-E, LFS-EE plný profil, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi. Vodicí lišty LFS..-F, LFS-FE plný profil, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Vodicí lišty LFS-C, LFS-CE, LFS-CEE profil s dutými komorami, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi
Kód objednávky
C2917810
C2917863
C2917919
C2917943
C2917980
C2918068
C2918096
C2918324
C2918365
C2918374
C2918386
C2918426
C2918464
C2918536
C2918575
C2918559
C2918490
C2918783
C2918789
C2917762
C2917763
Číslo Dílu
LFS20
LFS25
LFS32
LFS32-C
LFS32-CE
LFS32-E
LFS32-F
LFS42-C
LFS42-CE
LFS42-F
LFS52
LFS52-C
LFS52-CE
LFS52-E
LFS52-F
LFS52-EE
LFS52-CEE
LFS86-C
LFS86-CE
LFS120
LFS120-E
b
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
42 mm
42 mm
42 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
86 mm
86 mm
120 mm
120 mm
h
12,2 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
10 mm
20 mm
20 mm
15 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
18 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
25 mm
25 mm
l max
2400 mm
2000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
b1
17 mm
21 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
-
28 mm
28 mm
-
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
-
40 mm
40 mm
71 mm
71 mm
100 mm
100 mm
jL
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
125 mm
250 mm
250 mm
125 mm
125 mm
250 mm
62,5 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
250 mm
125 mm
Cena každého Kč
4065,86
4175,22
4682,57
4099,51
4640,51
5291,19
4602,81
4914,07
5493,08
4914,07
5861,79
4888,83
5442,61
6436,44
5493,08
7116,40
***
6046,86
6642,69
10053,52
11245,20
Lineární pohyb
Vodicí lišty LFS..-M
Vodicí lišty LFS..-M, dutý profil, s upevňovacími drážkami, se dvěma vloženými hřídelemi. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2917894
C2918273
C2918283
C2918733
Číslo Dílu
LFS25-M
LFS32-M
LFS32-N
LFS52-M
b
25 mm
32 mm
32 mm
52 mm
h
46 mm
66,5 mm
20 mm
98,6 mm
l max
4000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
b1
56 mm
75 mm
24 mm
112 mm
Cena každého Kč
6974,02
8971,21
4254,98
14249,62
2
Vodicí lišty LFS..-FH
Vodicí lišty LFS..-FH, plochý plný profil, poloviční, s jednou vloženou hřídelí. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2918138
C2918157
C2918629
C2918643
C2918655
Číslo Dílu
LFS32-FH
LFS32-FHE
LFS52-FH
LFS52-FHE
LFS52-FHEE
b
26 mm
26 mm
42 mm
42 mm
42 mm
h
l max
4000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
jL
Cena každého Kč
3143,38
3726,44
4133,16
4653,29
5295,24
10 mm
10 mm
18 mm
18 mm
18 mm
125 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
62,5 mm
www.brammer.biz
197
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109734
109730