Page 192 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 192
Vodicí lišty
Kód objednávky
C2290540
C2280722
C2280029
C2287774
C2275781
C2287522
C2281538
C2287898
C2290681
C3671927
C2280831
C6129963
C6129964
C6129969
C6129970
C6129959
C6129960
C6129965
C6129966
C6129971
C6129972
C6129968
Číslo Dílu
HSR45LB1SS
HSR45R1SS
HSR45LR1SS
HSR55A1SS
HSR55LA1SS
HSR55B1SS
HSR55LB1SS
HSR55R1SS
HSR55LR1SS
HSR65A1SS
HSR65LA1SS
HSR65B
HSR65LB
HSR65R1SS
HSR65LR1SS
HSR85A
HSR85LA
HSR85B
HSR85LB
HSR85R
HSR85LR
HSR55LR1SS
M
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
80 mm
W
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
100 mm
L
171 mm
139 mm
170,8 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201,1 mm
186 mm
246 mm
186 mm
246 mm
186 mm
245,5 mm
246 mm
303 mm
246 mm
303 mm
245,6 mm
303 mm
201,1 mm
B
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
75 mm
75 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
76 mm
76 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
100 mm
100 mm
75 mm
C
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
75 mm
95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
70 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
80 mm
140 mm
95 mm
modelu HSR
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
80,4 kN
60 kN
80,4 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
119 kN
141 kN
192 kN
141 kN
192 kN
141 kN
192 kN
210 kN
282 kN
210 kN
282 kN
210 kN
282 kN
119 kN
Jmenovité základní statické zatížení
286 kN
215 kN
286 kN
310 kN
412 kN
310 kN
412 kN
310 kN
412 kN
13,5 kN
23,8 kN
13,5 kN
23,8 kN
25,8 kN
46,9 kN
31,8 kN
34,4 kN
31,8 kN
34,4 kN
63,8 kN
57,5 kN
412 kN
Cena každého Kč
2526,70 *** *** 3561,30 4156,05 3353,50 *** 3561,30 *** *** *** 3991,24 5187,89 3991,24 5187,89 *** *** *** *** *** *** 3589,97
Klecové kuličkové vedení LM, globální standardní velikost, vodicí lišta
• Pro blok HSR
Kód objednávky
C2281851
C2281852
C2281853
C2281854
C2279351
C2279352
C2279201
C2279202
C6129976
Číslo Dílu
HSR15
HSR20
HSR25
HSR30
HSR35
HSR45
HSR55
HSR65
HSR85
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
53 mm
63 mm
85 mm
L0
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
4000 mm
Cena každého Kč
***
*** 17,64 16,88 *** *** *** *** ***
2
Klecové kuličkové vedení LM, radiální typ, model SSR
M
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
28 mm
33 mm
33 mm
33 mm
42 mm
48 mm
• Kompaktní, radiální typ
• Vynikající přesnost rovinného pohybu
• Možnost samočinného nastavení
• Jako standard je k dispozici také typ z nerezové oceli
Kód objednávky
C6129945
C2287980
C6129948
C2275141
C4600784
C1444996
C2280598
C2282216
C2285638
C2281141
C2276264
Číslo Dílu
SSR15XWY
SSR15XV1SS
SSR15XTB
SSR20XW1SS
SSR20XV1SS
SSR20XTB1SS
SSR25XWY1SS
SSR25XV1SS
SSR25XTB1SS
SSR30XW1SS
SSR35XW1SS
W
34 mm
34 mm
52 mm
42 mm
42 mm
59 mm
48 mm
48 mm
73 mm
60 mm
70 mm
L
56,9 mm
40,3 mm
56,9 mm
66,5 mm
47,7 mm
66,5 mm
83 mm
60 mm
83 mm
97 mm
110,9 mm
B
26 mm
26 mm
41 mm
32 mm
32 mm
49 mm
35 mm
35 mm
60 mm
40 mm
50 mm
C
26 mm
-
26 mm
32 mm
-
32 mm
35 mm
-
35 mm
40 mm
50 mm
• Pro blok SSR
Kód objednávky
C2275541
C2275542
C2275543
C2278082
C2276265
Jmenovité základní dynamické zatížení
Jmenovité základní statické zatížení
Cena každého Kč
***
*** 861,80 2667,93 664,75 *** 1236,89 869,24 *** 4008,86 ***
Cena každého Kč
*** *** *** *** ***
14,7 kN
0,1 kN
14,7 kN
19,6 kN
13,4 kN
19,6 kN
31,5 kN
21,7 kN
31,5 kN
46,5 kN
64,6 kN
Číslo Dílu
SSR15
SSR20
SSR25
SSR30
SSR35
71,6 kN
23,4 kN
23,8 kN
9,7 kN
36,4 kN
31,8 kN
14,4 kN
13,5 kN
34,4 kN
22,5 kN
16,5 kN
Klecové kuličkové vedení LM, radiální typ, vodicí lišta modelu SSR
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
F
L0
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
180
www.brammer.biz
Lineární pohyb
55940 55944
55940
Obrázky jsou pouze pro ilustraci