Page 191 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 191
Vodicí lišty
Kód objednávky
C2279803
C2288524
C2284838
C1443295
C2283554
C2290543
C2290544
C2290818
C2287069
C6129941
C6129938
C6129939
C6129934
C6129935
Číslo Dílu
SHS35LR1SS
SHS45V1SS
SHS45LV1SS
SHS45C1SS
SHS45LC1SS
SHS45R1SS
SHS45LR1SS
SHS55C1SS
SHS55LC1SS
SHS55LR1SS
SHS65V
SHS65LV
SHS65C
SHS65LC1SS
M
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
W
70 mm
86 mm
86 mm
120 mm
120 mm
86 mm
86 mm
140 mm
140 mm
100 mm
126 mm
126 mm
170 mm
170 mm
L
152 mm
140 mm
174 mm
140 mm
174 mm
140 mm
174 mm
171 mm
213 mm
213 mm
221 mm
272 mm
221 mm
272 mm
B
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
75 mm
76 mm
76 mm
142 mm
142 mm
C
72 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
95 mm
70 mm
120 mm
110 mm
110 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
72,9 kN
82,8 kN
100 kN
82,8 kN
100 kN
82,8 kN
100 kN
128 kN
161 kN
161 kN
205 kN
253 kN
205 kN
253 kN
Jmenovité základní Cena statické zatížení každého Kč
166 kN ***
126 kN ***
166 kN ***
126 kN ***
166 kN ***
16,5 kN ***
23,4 kN ***
197 kN ***
259 kN ***
52,7 kN 4004,19
24,2 kN 4451,77
52,4 kN 5786,50
320 kN 4451,77
408 kN 5786,50
Jmenovité základní Cena statické zatížení každého Kč
45,9 kN 3334,79
45,9 kN 886,33
45,9 kN 886,33
46,8 kN 998,77 2 62,5 kN ***
46,8 kN 998,77 62,5 kN ***
46,8 kN 2876,47 62,5 kN ***
61,1 kN 4344,03 81,5 kN *** 61,1 kN *** 81,5 kN *** 61,1 kN 1534,54 81,5 kN *** 95,6 kN 1514,70 127 kN *** 95,6 kN *** 127 kN *** 95,6 kN 1514,70 127 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 215 kN 2176,14 286 kN 2526,70 215 kN ***
Klecové kuličkové vedení LM, globální standardní velikost, vodicí lišta modelu SHS
Kód Cena
• Pro blok SHS
objednávky
C2275544
C2275545
C2275546
C2275547
C2276267
C2279203
C2279204
C2279205
Číslo Dílu
SHS15
SHS20
SHS25
SHS30
SHS35
SHS45
SHS55
SHS65
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
53 mm
63 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
L0
5000 mm
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
každého Kč
***
***
***
***
18,61
***
***
***
Klecové kuličkové vedení LM, globální standardní velikost, model HSR
• 4cestné rovnoměrné zatížení
• Typ s vysokou tuhostí
• Možnost samočinného nastavení
• Vysoká odolnost
• K dispozici je také typ z nerezové oceli
Kód objednávky
C2281719
C2282204
C2275724
C2281848
C2275431
C2282571
C2290539
C2282136
C1433261
C2274959
C1433451
C1433392
C1433465
C1433498
C1433475
C2275539
C2281269
C2280407
C2285473
C2282621
C2274822
C2275817
C2278451
C2276659
C2279001
C2277776
C2275280
C2279349
C2275129
C2279350
Číslo Dílu
HSR15A1SS
HSR15B1SS
HSR15R1SS
HSR20A1SS
HSR20LA1SS
HSR20B1SS
HSR20LB1SS
HSR20R1SS
HSR20LR1SS
HSR25A1SS
HSR25LA1SS
HSR25B1SS
HSR25LB1SS
HSR25R1SS
HSR25LR1SS
HSR30A1SS
HSR30LA1SS
HSR30B1SS
HSR30LB1SS
HSR30R1SS
HSR30LR1SS
HSR35A1SS
HSR35LA1SS
HSR35B1SS
HSR35LB1SS
HSR35R1SS
HSR35LR1SS
HSR45A1SS
HSR45LA1SS
HSR45B1SS
M
24 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
60 mm
W
47 mm
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
L
56,6 mm
56,6 mm
56,6 mm
74 mm
90 mm
74 mm
90 mm
74 mm
90 mm
83,1 mm
102 mm
83,1 mm
102 mm
83,1 mm
102,2 mm
98 mm
121 mm
98 mm
121 mm
98 mm
120,6 mm
109 mm
135 mm
109 mm
135 mm
109,4 mm
134,8 mm
139 mm
171 mm
139 mm
B
38 mm
38 mm
26 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
32 mm
32 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
35 mm
35 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
40 mm
40 mm
82 mm
82 mm
82 mm
82 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
C
30 mm
30 mm
26 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
36 mm
50 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
35 mm
50 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
40 mm
60 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
50 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
8,33 kN
8,33 kN
8,33 kN
13,8 kN
21,3 kN
13,8 kN
21,3 kN
13,8 kN
21,3 kN
19,9 kN
27,2 kN
19,9 kN
27,2 kN
19,9 kN
27,2 kN
28 kN
37,3 kN
28 kN
37,3 kN
28 kN
37,3 kN
37,3 kN
50,2 kN
37,3 kN
50,2 kN
37,3 kN
50,2 kN
60 kN
80,4 kN
60 kN
www.brammer.biz
179
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
55942 55939